จอร์จ ฟิสเชอร์ ยูเนี่ยน พีวีซี
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 898-375-015 | FNPT x FNPT | 2.72 " | - | 1.5 " | ฿1,703 | |
A | 898-375-020 | FNPT x FNPT | 2.89 " | - | 2" | ฿2,746 | |
A | 898-375-005 | FNPT x FNPT | 2.03 " | - | 1 / 2 " | ฿440 | |
A | 898-375-012 | FNPT x FNPT | 2.79 " | - | 1.25 " | ฿1,577 | |
A | 898-375-010 | FNPT x FNPT | 2.56 " | - | 1" | ฿816 | |
A | 898-375-007 | FNPT x FNPT | 2.11 " | - | 3 / 4 " | ฿648 | |
A | 897-375-015 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 3.28 " | - | 1.5 " | ฿1,272 | |
A | 897-375-020 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 3.53 " | - | 2" | ฿1,588 | |
A | 897-375-005 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 2.16 " | - | 1 / 2 " | ฿385 | |
B | 897-030 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | - | 375 psi ที่ 73 องศา F | 3" | ฿3,141 | |
A | 897-375-010 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 2.66 " | - | 1" | ฿554 | |
A | 897-375-012 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 2.98 " | - | 1.25 " | ฿1,026 | |
A | 897-375-007 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 2.44 " | - | 3 / 4 " | ฿487 | |
B | 897-040 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | - | 324 psi ที่ 73 องศา F | 4" | ฿3,500 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปโฟม
- ห้องปฏิบัติการ Scoops เครื่องขูดและช้อน
- สายดึงขากรรไกร
- ตะขอม้วน
- ยูนิตติดตั้งเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- ตลับ
- หม้อแปลง
- สัญญาณ
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- RAE ลายฉลุทางเท้าเส้น
- EAZYPOWER ตัวถอดสกรูที่เสียหาย
- PFERD ไฟล์ตัวถังรถ
- DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกแผง A-Frame
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP11B ซีรี่ส์
- PLAST-O-MATIC BSR ซีรี่ส์วาล์วปิดการทำงานด้วยอากาศที่สมดุล
- LEESON มอเตอร์พัดลมคูลลิ่งทาวเวอร์ สามเฟส ความเร็วเดียว TEAO ฐานแข็ง
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงแบบตรงซีรีส์ปี 202702
- DAYTON เบรกเกอร์วงจร
- WEG Tefc Foot Mount มอเตอร์เอนกประสงค์เฟสเดียว