ท่อ Gf 898-375-012 | ยูเนี่ยน 1-1/4นิ้ว Fnpt Pvc สีเทา | 11w269 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 898-375-012 ยูเนี่ยน 1-1/4 นิ้ว Fnpt Pvc สีเทา | AA3VBB 11W269

GEORG FISCHER 898-375-012 Union 1-1 / 4in Fnpt Pvc Grey

In Stock
รายการ: AA3VBB รุ่น: 898-375-012ข้ามอ้างอิง: 11W269
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
฿1,551 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
ความยาว2.79 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 897-375-005 ข้อต่อยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว สลิปบ๊อกซ์ Pvc เทา | AA3VAR 11W260 897-375-005ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต2.16 "-1 / 2 "฿390
GF PIPING SYSTEMS 897-375-007 ยูเนี่ยน 3/4 นิ้ว สลิปซ็อกเก็ตพีวีซีสีเทา | AA3VAT 11W261 897-375-007ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต2.44 "-3 / 4 "฿487
GF PIPING SYSTEMS 897-375-010 ข้อต่อยูเนี่ยนสลิป 1 นิ้ว Pvc เทา | AA3VAU 11W262 897-375-010ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต2.66 "-1"฿555
GF PIPING SYSTEMS 897-375-012 ยูเนี่ยน 1-1/4in สลิปซ็อกเก็ตพีวีซีสีเทา | AA3VAV 11W263 897-375-012ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต2.98 "-1.25 "฿1,039
GF PIPING SYSTEMS 897-375-015 ข้อต่อยูเนี่ยน 1-1/2 นิ้ว สลิปบ๊อกซ์พีวีซีสีเทา | AA3VAW 11W264 897-375-015ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต3.28 "-1.5 "฿1,299
GF PIPING SYSTEMS 897-375-020 ข้อต่อยูเนี่ยนสลิป 2 นิ้ว Pvc เทา | AA3VAX 11W265 897-375-020ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต3.53 "-2"฿1,610
GF PIPING SYSTEMS 898-375-005 ยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว Fnpt Pvc เทา | AA3VAY 11W266 898-375-005FNPT x FNPT2.03 "-1 / 2 "฿446

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 898-375-012 Union 1-1 / 4in Fnpt Pvc Grey
฿1,551 / หน่วย