ท่อ Gf 897-375-007 | Union 3/4in Slip Socket Pvc สีเทา | 11w261 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 897-375-007 ยูเนี่ยน 3/4 นิ้ว สลิปซ็อกเก็ตพีวีซีสีเทา | AA3VAT 11W261

GEORG FISCHER 897-375-007 Union 3/4in Slip Socket Pvc Grey

In Stock
รายการ: AA3VAT รุ่น: 897-375-007ข้ามอ้างอิง: 11W261
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
฿487 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
ความยาว2.44 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
ตารางเวลา80
UPC000897375007

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 897-375-005 ข้อต่อยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว สลิปบ๊อกซ์ Pvc เทา | AA3VAR 11W260 897-375-005ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต2.16 "-1 / 2 "฿385
GF PIPING SYSTEMS 897-375-010 ข้อต่อยูเนี่ยนสลิป 1 นิ้ว Pvc เทา | AA3VAU 11W262 897-375-010ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต2.66 "-1"฿554
GF PIPING SYSTEMS 897-375-012 ยูเนี่ยน 1-1/4in สลิปซ็อกเก็ตพีวีซีสีเทา | AA3VAV 11W263 897-375-012ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต2.98 "-1.25 "฿1,026
GF PIPING SYSTEMS 897-375-015 ข้อต่อยูเนี่ยน 1-1/2 นิ้ว สลิปบ๊อกซ์พีวีซีสีเทา | AA3VAW 11W264 897-375-015ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต3.28 "-1.5 "฿1,272
GF PIPING SYSTEMS 897-375-020 ข้อต่อยูเนี่ยนสลิป 2 นิ้ว Pvc เทา | AA3VAX 11W265 897-375-020ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต3.53 "-2"฿1,588
GF PIPING SYSTEMS 898-375-005 ยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว Fnpt Pvc เทา | AA3VAY 11W266 898-375-005FNPT x FNPT2.03 "-1 / 2 "฿440
GF PIPING SYSTEMS 898-375-007 ยูเนี่ยน 3/4in Fnpt Pvc Grey | AA3VAZ 11W267 898-375-007FNPT x FNPT2.11 "-3 / 4 "฿648

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 897-375-007 Union 3/4in Slip Socket Pvc Grey
฿487 / หน่วย