ESSICK AIR 696400HB เครื่องเพิ่มความชื้นแบบระเหย 120 V 1A 5.6 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความชื้น |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | ETL จดทะเบียน |
แอมป์เอซี | 2 |
สี | ไลท์โอ๊ค |
ความยาวสายไฟ | 60 " |
ความลึก | 15.5 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ขวดคู่และท่อ |
ความสูง | 23.75 " |
สูงสุด ความจุตารางฟุต | 3600 |
ประเภทการติดตั้ง | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 18 AWG / 2 พิน |
จำนวนความเร็ว | 9 |
ไส้ตะเกียงสำรอง | 2PYG4 |
ต้องใช้ | การเติมด้วยตนเอง |
ชนิดภาพเขียน | สไตล์ Credenza |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | จำกัด 2 ปี (ไส้กรอง / ฟิลเตอร์น้อย) |
วัตต์ | 240 |
ความกว้าง | 28.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.