ESSICK AIR HD1409 คอนโซลเครื่องทำความชื้นแบบระเหย 25 นิ้ว สูง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความชื้น |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | ETL จดทะเบียน |
แอมป์เอซี | 2.8 |
สี | แปรงนิกเกิล |
ความยาวสายไฟ | 60 " |
ความลึก | 17.5 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ขวดคู่ |
ความสูง | 25 " |
สูงสุด ความจุตารางฟุต | 4000 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 18 AWG / 2 พิน |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ไส้ตะเกียงสำรอง | เอชดีซี12 |
ต้องใช้ | การเติมด้วยตนเอง |
ชนิดภาพเขียน | ปลอบใจ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | จำกัด 2 ปี (ไส้กรอง / ฟิลเตอร์น้อย) |
วัตต์ | 345.6 |
ความกว้าง | 27 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.