ESSICK AIR D46 720 เครื่องทำความชื้นแบบพกพา ทรงทาวเวอร์ 1300 ตร.ม
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเพิ่มความชื้นแบบพกพา |
แอมป์เอซี | 0.5 |
สี | ถ่าน / ไทเทเนียม |
ความยาวสายไฟ | 5 ฟุต ถึง 6 ฟุต |
ความลึก | 10 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ขวดคู่ |
พัดลม CFM | 150 |
ความสูง | 26.5 " |
สูงสุด ความจุตารางฟุต | 1300 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 1-15P |
จำนวนความเร็ว | 4 |
ไส้ตะเกียงสำรอง | 2PYG3 |
ต้องใช้ | การเติมด้วยตนเอง |
ชนิดภาพเขียน | สไตล์ทาวเวอร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | จำกัด 2 ปี (ไส้กรอง / ฟิลเตอร์น้อย) |
วัตต์ | 65 |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8509805050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.