DAYTON ไฟฟลัชไฟ LED 120V AC/DC กระแสไฟ 4.16mA
สไตล์ | รุ่น | สี | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | อัตราส่วน IP | วัสดุ | ความหนาของแผง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY 54 | สีเหลืองอำพัน | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿393 | |
B | 22NY 79 | สีเหลืองอำพัน | แท็บ 0.110 " | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.024 "ถึง 0.055" | 8 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿754 | |
C | 22NY 52 | สีเขียว | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿375 | |
D | 22NY 77 | สีเขียว | แท็บ 0.110 " | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.024 "ถึง 0.055" | 8 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿913 | |
E | 22NY 78 | สีแดง | แท็บ 0.110 " | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.024 "ถึง 0.055" | 8 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿774 | |
F | 22NY 49 | สีแดง | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿395 |
ไฟแสดงสถานะฟลัช, LED, 120V AC / DC, 4.16mA Current
ไฟแสดงสถานะ Dayton flush ส่งสัญญาณให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเกี่ยวกับสถานะของเครื่องจักร เช่น แรงดันไฟฟ้าเต็ม สถานะเปิด/ปิด และอื่นๆ ในเครื่องมือ แผงควบคุมสวิตช์ รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะเหล่านี้ประกอบด้วยตัวไนลอน เลนส์โพลีคาร์บอเนต และน็อตทองเหลือง / กรอบสเตนเลสสตีลเพื่อต้านทานการกระแทกและแรงสั่นสะเทือน และแหล่งกำเนิดแสง LED เพื่อลดการใช้พลังงานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน (สูงสุด 25000 ชม.) ได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ 120V AC / DC และ 4.16mA ผ่านแถบขนาด 0.110 นิ้วหรือสายไฟขนาด 6 นิ้วสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่แน่นหนา ไฟเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง 8 มม. / 0.5 นิ้ว เพื่อการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนแผงควบคุมหรืออุปกรณ์ เลือกจากไฟแสดงสถานะการล้างที่หลากหลาย ซึ่งมีอยู่ในสีเหลืองอำพัน สีแดง และสีเขียว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความเร็วรอบแบบติดตั้งบนแผงหน้าปัด
- ชุดประกบโอริง
- เครื่องพิมพ์บัตรประชาชน
- ฟิวส์ลิมิตเตอร์รถยก
- สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก
- เครื่องมือไฟฟ้า
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- พื้น
- SAFETY SPEED ใบเลื่อยพิเศษ
- SSI Digital Pressure Gauge รุ่น MG-MD
- LITTLE GIANT PUMPS รูปก้นหอย
- KILLARK Mogul Conduit Bodies, MO Series, เหล็ก / อะลูมิเนียม
- WOODHEAD 130094 ซีรีส์ กริ๊ปรองรับ
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A60X ซีรี่ส์ ฟิวส์ 600VAC
- LINCOLN ELECTRIC ปืนเชื่อม
- HUBBELL-WIEGMANN แผงภายใน
- DAYTON ชุดซ่อมเครื่องกรอง
- BOSTON GEAR หนอนชุบแข็งเหล็ก Diametral Pitch 24 ตัว