ESSICK AIR H12 400HB คอนโซลเครื่องทำความชื้นแบบพกพา 2500 ตร.ฟุต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเพิ่มความชื้นแบบพกพา |
แอมป์เอซี | 1 |
สี | โอ๊คเบิร์ล |
ความยาวสายไฟ | 5ft |
ความลึก | 13.75 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ขวดและท่อ |
ความสูง | 22.25 " |
สูงสุด ความจุตารางฟุต | 2500 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 18 AWG / 2 พิน |
จำนวนความเร็ว | 4 |
ไส้ตะเกียงสำรอง | SuperWick รุ่น # 1045 |
ต้องใช้ | การเติมด้วยตนเอง |
ชนิดภาพเขียน | ปลอบใจ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | จำกัด 2 ปี (ไส้กรอง / ฟิลเตอร์น้อย) |
วัตต์ | 120 |
ความกว้าง | 21.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8509805060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | จำนวนความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
H12 300HB | ไลท์โอ๊ค | 23.5 " | 9 | ฿8,749 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.