Everpure Ev9275-60 | ระบบกรองกาแฟ 3/8 นิ้ว Fnpt 0.5 Gpm | 23mu16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EVERPURE EV9275-60 ระบบกรองกาแฟ 3/8 นิ้ว Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU 16

EVERPURE EV9275-60 ระบบกรองกาแฟ 3/8 นิ้ว Fnpt 0.5 Gpm

In Stock
รายการ: AF7XRK รุ่น: EV9275-60อ้างไขว้: 23MU16
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
฿5,118 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบกรองกาแฟ
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึกMfr. เลขที่ EV9618-07
สีสีดำและสีเงิน
การเชื่อมต่อ3 / 8 "NPT
กรองสื่อคาร์บอน
อัตราการไหล0.5 กรัมต่อนาที
วัสดุหัวพลาสติก
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว100 องศา F
ไมครอน0.5
นาที ความดัน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ1
ความลึกโดยรวม4"
ความสูงโดยรวม12 "
ความกว้างโดยรวม3.75 "
ความดันลดลง1 ถึง 5 psi
ลดเกล็ดแบคทีเรียคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์
อายุการใช้งาน1500 แกลลอน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)36.07
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8421210000

รายละเอียดสินค้า:

  • มีเกจ / ไม่มีเกจ (พร้อมเกจ)
  • มีวาล์ว / ไม่มีวาล์ว (พร้อมวาล์ว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อความสูงโดยรวมลดราคา
EVERPURE EV9272-00 ระบบกรองกาแฟ Single 1/4 In | AF2UFH 6XWU1 EV9272-00Black1 / 4 "NPT16.5 "รสชาติและกลิ่น฿7,708

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EVERPURE EV9275-60 ระบบกรองกาแฟ 3/8 นิ้ว Fnpt 0.5 Gpm
฿5,118 / หน่วย