Exair 110024ss | มีดลม 1/4 นิ้ว Npt ยาว 24 นิ้ว Stainless Steel | 4lce3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 110024SS มีดลม 1/4 นิ้ว Npt ความยาว 24 นิ้วสแตนเลส | AD8NDG 4LCE3

EXAIR 110024SS มีดลม 1/4 นิ้ว Npt ยาว 24 นิ้ว สแตนเลส

In Stock
รายการ: AD8NDG รุ่น: 110024SSข้ามอ้างอิง: 4LCE3
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
฿52,819 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมีดลม
(F) NPT ทางเข้า1 / 4 "
ปริมาณลม69.6 เอสซีเอฟเอ็ม
ช่องว่างช่องอากาศ (เข้า)0.002
ความกว้างช่องอากาศ (นิ้ว)24
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด dBA64 ที่ 80 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
จำนวนทางเข้า4
ความลึกโดยรวม1.44 "
ความหนาโดยรวม1.03 "
ความกว้างโดยรวม24 "
ชนิดภาพเขียนประสิทธิภาพสูงวัตถุประสงค์ทั่วไป
แรงดันใช้งาน80 ถึง 250 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.86
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)62.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวจำนวนทางเข้าความลึกโดยรวมความหนาโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
EXAIR 110003 มีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมยาว 3 นิ้ว | AD8NCH 4LCA8 1100038.7 เอสซีเอฟเอ็มอลูมิเนียมฮิต F41.75 "1.44 "3"฿12,375
EXAIR 110003SS มีดลม 1/4 นิ้ว Npt สแตนเลสยาว 3 นิ้ว | AD8NCK 4LCC1 110003SS8.7 เอสซีเอฟเอ็มเหล็กกล้าไร้สนิมฮิต F41.44 "1.03 "3"฿20,262
EXAIR 110006 มีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมยาว 6 นิ้ว | AD8NCM 4LCC3 11000617.4 เอสซีเอฟเอ็มอลูมิเนียมฮิต F41.75 "1.44 "6"฿14,259
EXAIR 110006SS มีดลม 1/4 นิ้ว Npt ความยาว 6 นิ้วสแตนเลส | AD8NCP 4LCC5 110006SS17.4 เอสซีเอฟเอ็มเหล็กกล้าไร้สนิมฮิต F41.44 "1.03 "6"฿25,037
EXAIR 110009 มีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมยาว 9 นิ้ว | AD8NCR 4LCC7 11000926.1 เอสซีเอฟเอ็มอลูมิเนียมฮิต F41.75 "1.44 "9"฿17,777
EXAIR 110009SS มีดลม 1/4 นิ้ว Npt ความยาว 9 นิ้วสแตนเลส | AD8NCU 4LCC9 110009SS26.1 เอสซีเอฟเอ็มเหล็กกล้าไร้สนิมฮิต F41.44 "1.03 "9"฿34,137
EXAIR 110012 มีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมยาว 12 นิ้ว | AD8NCW 4LCD2 11001234.8 เอสซีเอฟเอ็มอลูมิเนียมฮิต F41.75 "1.44 "12 "฿18,564

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 110024SS มีดลม 1/4 นิ้ว Npt ยาว 24 นิ้ว สแตนเลส
฿52,819 / หน่วย