EXAIR 110248 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ยาว 48 นิ้ว อะลูมิเนียม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดมีดลม |
(F) NPT ทางเข้า | 1 / 4 " |
ปริมาณลม | 139.2 เอสซีเอฟเอ็ม |
ช่องว่างช่องอากาศ (เข้า) | 0.002 |
ความกว้างช่องอากาศ (นิ้ว) | 48 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด dBA | 64 ที่ 80 PSI |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
จำนวนทางเข้า | 5 |
ความลึกโดยรวม | 1.75 " |
ความหนาโดยรวม | 1.44 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
ชนิดภาพเขียน | ประสิทธิภาพสูงวัตถุประสงค์ทั่วไป |
แรงดันใช้งาน | 80 ถึง 250 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปริมาณลม | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | จำนวนทางเข้า | ความลึกโดยรวม | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110203 | 8.7 เอสซีเอฟเอ็ม | อลูมิเนียม | ฮิต F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | ฿25,221 | |
110203SS | 8.7 เอสซีเอฟเอ็ม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฮิต F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | ฿34,387 | |
110206 | 17.4 เอสซีเอฟเอ็ม | อลูมิเนียม | ฮิต F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | ฿26,957 | |
110206SS | 17.4 เอสซีเอฟเอ็ม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฮิต F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | ฿39,297 | |
110209 | 26.1 เอสซีเอฟเอ็ม | อลูมิเนียม | ฮิต F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | ฿30,383 | |
110209SS | 26.1 เอสซีเอฟเอ็ม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฮิต F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | ฿48,179 | |
110212 | 34.8 เอสซีเอฟเอ็ม | อลูมิเนียม | ฮิต F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | ฿31,639 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.