Exair 3808 | ปืนลมเย็น 1 ท่อ | 38w847 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 3808 ปืนลมเย็น 1 ท่อ | AC7VJJ 38W847

EXAIR 3808 ปืนลมเย็น 1 สาย

In Stock
รายการ: AC7VJJ รุ่น: 3808ข้ามอ้างอิง: 38W847

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿20,466 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลมเย็น
ปริมาณลม8 ตร.ม
อากาศไหลเข้า1/8 "(ม.) NPT
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
บีทูเอช550
ความยาวท่อ8.41 "
วัสดุท่ออะซิทิลโคพอลิเมอร์
สูงสุด dBA76
จำนวนท่อ1
ความสูงโดยรวม4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.85 "
ช่วงความดัน80 ถึง 120 psi
ความยาวของเครื่องมือ3.44 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8418690180
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุณหภูมิขาออก (20 องศา F)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมปริมาณลมอากาศไหลเข้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวของเครื่องมือวัสดุของตัวเครื่องบีทูเอชความยาวท่อราคา
EXAIR 5215 ปืนกลเย็น 1 ท่อ 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 ตร.ม1/4 "(ม.) NPT21 "10 "อลูมิเนียมสแตนเลส100011 "฿22,578
EXAIR 5230 ปืนกลเย็น 1 ท่อ 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3 52301.82 "30 ตร.ม1/4 "(ม.) NPT21 "10 "อลูมิเนียมสแตนเลส200011 "฿26,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 3808 ปืนลมเย็น 1 สาย
฿20,466 / หน่วย