Exair 5230 | ท่อเย็นปืน 1 ท่อ 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | 4lcj3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 5230 ปืนกลเย็น 1 ท่อ 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3

EXAIR 5230 ปืนเย็น 1 สาย 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba

In Stock
รายการ: AD8NEU รุ่น: 5230ข้ามอ้างอิง: 4LCJ3

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿26,146 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลมเย็น
ปริมาณลม30 ตร.ม
อากาศไหลเข้า1/4 "(ม.) NPT
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียมสแตนเลส
บีทูเอช2000
ความยาวท่อ11 "
วัสดุท่ออะซิทิลโคพอลิเมอร์
สูงสุด dBA82
จำนวนท่อ1
ภายนอก Dia.1.5 "
ความสูงโดยรวม1.82 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ21 "
ช่วงความดัน80 ถึง 120 psi
ความยาวของเครื่องมือ10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุณหภูมิขาออก (20 องศา F)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมปริมาณลมอากาศไหลเข้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวของเครื่องมือวัสดุของตัวเครื่องบีทูเอชความยาวท่อราคา
EXAIR 3808 ปืนลมเย็น 1 ท่อ | AC7VJJ 38W847 38084"8 ตร.ม1/8 "(ม.) NPT11.85 "3.44 "เหล็กกล้าไร้สนิม5508.41 "฿20,466
EXAIR 5215 ปืนกลเย็น 1 ท่อ 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 ตร.ม1/4 "(ม.) NPT21 "10 "อลูมิเนียมสแตนเลส100011 "฿22,578

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 5230 ปืนเย็น 1 สาย 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba
฿26,146 / หน่วย