Exair 6033 | เครื่องขยายสัญญาณอากาศ 4 นิ้ว Inlet 35.2 Cfm | 15j066 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 6033 เครื่องขยายเสียง 4 นิ้ว Inlet 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066

EXAIR 6033 เครื่องขยายเสียง 4 นิ้ว ขาเข้า 35.2 Cfm

In Stock
รายการ: AA6ZWB รุ่น: 6033ข้ามอ้างอิง: 15J066
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
฿71,824 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขยายเสียง
อากาศไหลเข้า1 / 2 "NPT
ปริมาณอากาศออก CFM @ 80 psi2323
อัตราส่วนการขยาย22
CFM @ 80 PSI35.2
ปล่อย Dia3"
ขาเข้า Dia4"
ภายใน Dia2.2 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด dBA83
เอาท์พุตปรับ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.06 "
ช่วงความดัน5 ถึง 120 psi
อุณหภูมิ คะแนน400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.39
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8467920090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าขาเข้า Diaภายใน Diaวัสดุสูงสุด dBA¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 6043 เครื่องขยายเสียง 4 นิ้ว Inlet 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "NPT4"2.2 "อลูมิเนียม834.06 "฿24,323
EXAIR 6044 เครื่องขยายเสียง 5 นิ้ว Inlet 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064 60441 / 2 "NPT5"3.02 "อลูมิเนียม845"฿33,522
EXAIR 6034 เครื่องขยายเสียง 5 นิ้ว Inlet 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "NPT5"3.02 "เหล็กกล้าไร้สนิม845"฿109,083
EXAIR 6040 เครื่องขยายเสียง 0.75 นิ้ว Inlet 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7 60401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "อลูมิเนียม782.22 "฿6,199
EXAIR 6030 เครื่องขยายเสียง 0.75 นิ้ว Inlet 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "เหล็กกล้าไร้สนิม782.22 "฿19,499
EXAIR 6041 เครื่องขยายเสียง 1.25 นิ้ว Inlet 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "อลูมิเนียม812.88 "฿9,177
EXAIR 6031 เครื่องขยายเสียง 1.25 นิ้ว Inlet 12.9 Cfm | AD8NKC 4LCY4 60311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "เหล็กกล้าไร้สนิม812.88 "฿23,038

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 6033 เครื่องขยายเสียง 4 นิ้ว ขาเข้า 35.2 Cfm
฿71,824 / หน่วย