แอมพลิฟายเออร์อากาศ EXAIR
สไตล์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | ขาเข้า Dia | ภายใน Dia | วัสดุ | สูงสุด dBA | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6044 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | อลูมิเนียม | 84 | 5" | ฿32,279 | |
A | 6043 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | อลูมิเนียม | 83 | 4.06 " | ฿23,428 | |
A | 6033 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 83 | 4.06 " | ฿69,208 | |
A | 6034 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 84 | 5" | ฿109,083 | |
A | 6041 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | อลูมิเนียม | 81 | 2.88 " | ฿8,827 | |
A | 6031 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 81 | 2.88 " | ฿22,198 | |
A | 6040 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | อลูมิเนียม | 78 | 2.22 " | ฿5,970 | |
A | 6030 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 78 | 2.22 " | ฿18,770 | |
A | 6042 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | อลูมิเนียม | 82 | 3.25 " | ฿11,147 | |
A | 6032 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 82 | 3.25 " | ฿26,494 |
เครื่องขยายเสียง
แอมพลิฟายเออร์ลม Exair เหมาะสำหรับการหมุนเวียนอากาศ ควันและควันที่เคลื่อนที่สำหรับการเชื่อม การทำความสะอาดชิ้นส่วน/การทำความเย็น การเก็บฝุ่นและการกระจายความร้อน แอมพลิฟายเออร์อากาศอะลูมิเนียม / SS เหล่านี้ทำงานบนอากาศอัด และสามารถปรับเพื่อเปลี่ยนกระแสลมและกำลังออก ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการใช้งาน ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ซึ่งรับประกันว่าไม่มีสิ่งกีดขวางภายใน จึงให้การขยายกระแสลมและลดระดับเสียง แอมพลิฟายเออร์เหล่านี้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านเสียงและแรงดันของ OSHA และมีการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา เลือกจากแอมพลิฟายเออร์อากาศเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีจำหน่ายในช่องลม NPT ขนาด 1/8, 3/8, 1/4 และ 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องจ่ายฉลาก
- ฝาครอบฟิวส์
- สต็อกหลอดไฟเบอร์กลาสสแควร์
- อุปกรณ์ท่ออลูมิเนียม
- ซ่อมแคลมป์
- Hoppers และ Cube Trucks
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- assortments
- PARKER ชายสาขาตี๋ FNPT x FNPT x MNPT
- SQUARE D QOU ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 120/240 VAC
- CASH ACME วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน 150 psi
- AMPCO METAL เครื่องขูดสนิม
- DAYTON พู่ห้อยสายไฟรถยนต์
- BEL-ART - SCIENCEWARE บาร์กวน Ptfe
- SHURTAPE เทปสองหน้าแกน 3 นิ้ว
- CH HANSON ลายฉลุ
- BALDOR / DODGE EXL, หมอนบล็อค, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบแยกส่วน