SQUARE D QOU ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 120/240 VAC
สไตล์ | รุ่น | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แอมป์ | ประเภทเบรกเกอร์ | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ความลึก | ความยาว | สูงสุด ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU2101021 | Slotted Box Lug (สายและโหลด) | 10 | ชุนต์ทริป | 2.25 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿20,118 | |
A | QOU2601021 | Slotted Box Lug (สายและโหลด) | 60 | ชุนต์ทริป | 2.25 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿14,861 | |
A | QOU2201021 | Slotted Box Lug (สายและโหลด) | 20 | ชุนต์ทริป | 2.25 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿15,853 | |
A | QOU2501021 | Slotted Box Lug (สายและโหลด) | 50 | ชุนต์ทริป | 2.25 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿19,378 | |
B | QOU2125 | Slotted Box Lug (สายและโหลดไม่สามารถย้อนกลับได้) | 125 | Standard | 1.5 " | VDC 60 | 2.96 " | 4.45 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | ฿30,697 | |
C | QOU2100 | Slotted Box Lug (สายและโหลดไม่สามารถย้อนกลับได้) | 100 | Standard | 1.5 " | VDC 60 | 2.98 " | 4.05 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | ฿17,286 | |
C | QOU280 | Slotted Box Lug (สายและโหลดไม่สามารถย้อนกลับได้) | 80 | Standard | 1.5 " | VDC 60 | 2.96 " | 4.45 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | ฿17,804 | |
D | QOU230 | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 30 | Standard | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿6,078 | |
B | QOU225 | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 25 | Standard | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿6,107 | |
B | QOU220VH | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 20 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿12,764 | |
B | QOU250VH | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 50 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿12,780 | |
B | QOU260VH | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 60 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿12,846 | |
B | QOU230VH | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 30 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿12,735 | |
E | QOU210 | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 10 | Standard | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿5,977 | |
B | QOU220 | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 20 | Standard | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿6,011 | |
B | QOU215 | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 15 | Standard | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿5,710 | |
B | QOU235 | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 35 | Standard | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿6,037 | |
F | QOU250 | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 50 | Standard | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿6,049 | |
B | QOU215VH | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 15 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ฿13,790 |
QOU ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 120/240 VAC
เบรกเกอร์ขนาดเล็ก Square D QOU ซีรี่ส์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสภาวะกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้รวมเข้ากับการเชื่อมต่อยูนิตติดตั้ง (ตัวดึง / ดึง) เพื่อการติดตั้งหรือการใช้งานอย่างรวดเร็วในตำแหน่งใด ๆ และการออกแบบสองขั้วพร้อมกับยูนิตการเดินทางทั่วไปซึ่งจะเปิดทั้งสองเสาพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกลไกการสลับแบบ over-center พร้อมด้วยการกระทำที่รวดเร็วในการทำลายอย่างรวดเร็วช่วยให้ที่จับมีความเสถียรระหว่างตำแหน่งเปิดและปิดเมื่อวงจรสะดุด บางรุ่นยังรองรับการตัดแบ่งสำหรับการสะดุดเบรกเกอร์ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งที่มาของรีโมทคอนโทรล (ปุ่มกดหรืออุปกรณ์นำร่อง) เลือกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่มีอยู่ในการจัดอันดับปัจจุบันสูงถึง 125A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมการป้องกันน้ำมัน
- มอเตอร์แอร์ในห้อง
- ล้อเจียรเพชรและ CBN
- ปลั๊กกล่องฟิวส์
- ชุดบิตผลกระทบ
- อุปกรณ์ขัด
- ปั๊มไดอะแฟรม
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- PARKER VS2202P ซีรีส์ข้อศอกถนนอัด 90 องศา
- TOUGH GUY ไม้ม็อบดันฝุ่นปลายตัด
- OTC TOOLS เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
- AMPCO METAL Drift Pin, Barrel Type,
- BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์สำหรับ Fuse Series GLQ
- KILLARK โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาดกะทัดรัด
- EATON สายรัดมือจับ BR Series
- ECONOLINE ฟีดแรงดัน
- VESTIL PCH Series พื้นชั้นวางแบบเปิด
- VESTIL TCD-M Series รถเทถังขยะไฮดรอลิกไฟฟ้า