Square D Qou280 | ยูนิตเมาท์เซอร์กิตเบรกเกอร์ Qou 2p 80a | 5b994 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOU280 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 2p 80a | AG7CYV 5B994

SQUARE D เบรกเกอร์ติดยูนิต QOU280 Qou 2p 80a

In Stock
รายการ: AG7CYV รุ่น: QOU280อ้างไขว้: 5B994
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
฿6,383 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูนิต Mount Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอมป์80
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 60
ความลึก2.96 "
ความยาว4.45 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ12 AWG
จำนวนเสา2
ระยะ1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลSlotted Box Lug (สายและโหลดไม่สามารถย้อนกลับได้)
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8536200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแอมป์ประเภทเบรกเกอร์ความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟราคา
SQUARE D QOU2101021 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 2p 10a | AF9HNG 2JWY6 QOU2101021Slotted Box Lug (สายและโหลด)10ชุนต์ทริป2.25 "VDC 482.98 "4.05 "2 AWG฿21,057
SQUARE D QOU2125 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 2p 125a | AF9HNL 2JWZ3 QOU2125Slotted Box Lug (สายและโหลดไม่สามารถย้อนกลับได้)125Standard 1.5 "VDC 602.96 "4.45 "2/0 เอดับเบิลยูจี฿11,004
SQUARE D QOU215VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 2p 15a | AF9HNU 2JXA6 QOU215VHSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)15ความสามารถในการขัดจังหวะสูง1.5 "VDC 482.98 "4.05 "2 AWG฿13,768
SQUARE D QOU220VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 2p 20a | AF9HPC 2JXC7 QOU220VHSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)20ความสามารถในการขัดจังหวะสูง1.5 "VDC 482.98 "4.05 "2 AWG฿12,428
SQUARE D QOU2201021 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 2p 20a | AF9HPG 2JXD3 QOU2201021Slotted Box Lug (สายและโหลด)20ชุนต์ทริป2.25 "VDC 482.98 "4.05 "2 AWG฿15,013
SQUARE D QOU230VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 2p 30a | AF9HPV 2JXE9 QOU230VHSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)30ความสามารถในการขัดจังหวะสูง1.5 "VDC 482.98 "4.05 "2 AWG฿5,244
SQUARE D QOU250VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 2p 50a | AF9HQN 2JXH1 QOU250VHSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)50ความสามารถในการขัดจังหวะสูง1.5 "VDC 482.98 "4.05 "2 AWG฿12,500

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D เบรกเกอร์ติดยูนิต QOU280 Qou 2p 80a
฿6,383 / หน่วย