Exair 6080 | สายพานลำเลียงอากาศอลูมิเนียม ท่อ 3/4 นิ้ว 10.7 Scfm | 4lcn1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 6080 ท่อลำเลียงอากาศอลูมิเนียม 3/4 นิ้ว 10.7 Scfm | AD8NFW 4LCN1

EXAIR 6080 ท่อลมอลูมิเนียม 3/4 นิ้ว 10.7 Scfm

In Stock
รายการ: AD8NFW รุ่น: 6080ข้ามอ้างอิง: 4LCN1
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
฿6,671 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานลำเลียง
ปริมาณลม10.7 ตร.ม
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ขนาดท่อ3 / 4 "
ภายใน Dia1 / 2 "
วัสดุอลูมิเนียม
ภายนอก Dia.1.88 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.880 "
ช่วงความดัน20 ถึง 250 psi
อุณหภูมิ คะแนน275 องศา F
สูญญากาศ-72 นิ้ว H2O

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8428200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมอากาศไหลเข้าขนาดท่อภายใน Diaวัสดุภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 6081 ท่อลำเลียงอากาศอลูมิเนียม 1 นิ้ว 14.7 Scfm | AD8NFY 4LCN3 608114.7 ตร.ม1 / 4 "NPT1"3 / 4 "อลูมิเนียม2.13 "3.880 "฿7,476
EXAIR 6082 ท่อลำเลียงอากาศอลูมิเนียม 1.25 นิ้วท่อ 25.9 Cfm | AD8NGA 4LCN5 608225.9 ตร.ม1 / 4 "NPT1.25 "1"อลูมิเนียม2.38 "3.880 "฿8,106
EXAIR 6083 แอร์คอนเวเยอร์อลูมิเนียม 1-1 / 2 นิ้วท่อ 33 Scfm | AD8NGC 4LCN7 608333 ตร.ม3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "อลูมิเนียม2.75 "4.38 "฿10,514
EXAIR 6084 ท่อลำเลียงอากาศอลูมิเนียม 2 นิ้ว 45 Scfm | AD8NGE 4LCN9 608445 ตร.ม3 / 8 "NPT2"1.75 "อลูมิเนียม3.25 "4.38 "฿12,332
EXAIR 6060 Air Conveyor ท่อสแตนเลส 3/4 นิ้ว 10.7 Scfm | AD8NGG 4LCP2 606010.7 ตร.ม1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิม1.88 "3.880 "฿18,223
EXAIR 6061 แอร์คอนเวเยอร์สแตนเลสท่อ 1 นิ้ว 14.7 Scfm | AD8NGJ 4LCP4 606114.7 ตร.ม1 / 4 "NPT1"3 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิม2.13 "3.880 "฿19,182
EXAIR 6062 ท่อลำเลียงอากาศสแตนเลส 1-1 / 4 นิ้วท่อ 25.9 Scfm | AD8NGL 4LCP6 606225.9 ตร.ม1 / 4 "NPT1.25 "1"เหล็กกล้าไร้สนิม2.38 "3.880 "฿20,883

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 6080 ท่อลมอลูมิเนียม 3/4 นิ้ว 10.7 Scfm
฿6,671 / หน่วย