EXAIR สายพานลำเลียงแบบใช้ลมอัด
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | อากาศไหลเข้า | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6060 | 10.7 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.88 " | 3.880 " | ฿17,546 | |
A | 6080 | 10.7 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | อลูมิเนียม | 1.88 " | 3.880 " | ฿6,420 | |
A | 6081 | 14.7 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | อลูมิเนียม | 2.13 " | 3.880 " | ฿7,185 | |
A | 6061 | 14.7 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.13 " | 3.880 " | ฿18,472 | |
A | 6062 | 25.9 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.38 " | 3.880 " | ฿20,106 | |
A | 6082 | 25.9 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | อลูมิเนียม | 2.38 " | 3.880 " | ฿7,793 | |
A | 6083 | 33 ตร.ม | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | อลูมิเนียม | 2.75 " | 4.38 " | ฿10,106 | |
A | 6063 | 33 ตร.ม | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.75 " | 4.38 " | ฿22,148 | |
A | 6084 | 45 ตร.ม | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | อลูมิเนียม | 3.25 " | 4.38 " | ฿11,854 | |
A | 6064 | 45 ตร.ม | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.25 " | 4.38 " | ฿24,759 |
สายพานลำเลียงแบบใช้ลมอัด
สายพานลำเลียงแบบใช้อากาศอัดของ Exair ได้รับการออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุปริมาณมากสำหรับเศษ การกำจัดเศษและการตัดแต่ง การถ่ายโอนชิ้นส่วน การโหลดฮ็อปเปอร์ และการบรรจุ ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดระดับเสียง และโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมและต้านทานการสึกหรอในสภาพการเสียดสี สายพานลำเลียงขนาดกะทัดรัดเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับท่อ/ท่อมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย และให้ปริมาณงานสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด เลือกจากสายพานลำเลียงลมเหล่านี้ได้หลากหลาย ขนาดมีขนาดช่องลมเข้า 1/4 และ 3/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเลื่อยไฟฟ้า
- อุปกรณ์กันไฟและควัน
- ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด
- ถุงขยะที่ย่อยสลายได้
- แหนบยกตาย
- บรรเทาความเครียด
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- GE LIGHTING หลอดฮาโลเจน T2 1/2
- GHS SAFETY ฉลากเปลวไฟเหนือวงกลม
- VNE STAINLESS ปลอกโลหะยาว
- STANLEY ชุดบิตซ็อกเก็ต
- BANJO FITTINGS อะแดปเตอร์เข็มท่อแบบตรง
- KLEIN TOOLS ชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช
- LEATHERHEAD TOOLS ขวานหัวแบน 6 ปอนด์
- SLOAN อ่างล้างมือ
- DAYTON แม่แรงพาเลทแบบแมนนวลโปรไฟล์ต่ำ