Exair 6961 | สายพานลำเลียงอากาศ Stainless Steel 1 Inch Hose 14.7 Scfm | 4lcp5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 6961 แอร์คอนเวเยอร์ท่อสแตนเลส 1 นิ้ว 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5

EXAIR 6961 ท่อลมสแตนเลส 1 นิ้ว 14.7 Scfm

In Stock
รายการ: AD8NGK รุ่น: 6961ข้ามอ้างอิง: 4LCP5
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
฿31,014 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดลำเลียงอากาศ
ปริมาณลม14.7 ตร.ม
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ขนาดท่อ1"
ภายใน Dia3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ภายนอก Dia.2.13 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.880 "
ช่วงความดัน20 ถึง 250 psi
อุณหภูมิ คะแนน400 องศา F
สูญญากาศ-42 นิ้ว H2O

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.86
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8428200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมอากาศไหลเข้าขนาดท่อภายใน Diaภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 6960 Air Conveyor ท่อสแตนเลส 3/4 นิ้ว 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3 696010.7 ตร.ม1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "฿30,057
EXAIR 6962 ท่อลำเลียงอากาศสแตนเลส 1-1 / 4 นิ้วท่อ 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7 696225.9 ตร.ม1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "฿32,714
EXAIR 6963 ท่อลำเลียงอากาศสแตนเลส 1-1 / 2 นิ้วท่อ 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9 696333 ตร.ม3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "฿34,547
EXAIR 6964 ท่อลำเลียงอากาศสแตนเลส 2 นิ้วท่อ 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2 696445 ตร.ม3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "฿36,054

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 6961 ท่อลมสแตนเลส 1 นิ้ว 14.7 Scfm
฿31,014 / หน่วย