Exair 6962 | สายพานลำเลียงอากาศ Stainless Steel 1-1/4 Inch Hose 25.9 Scfm | 4lcp7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 6962 ท่อลำเลียงอากาศสแตนเลส 1-1 / 4 นิ้วท่อ 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7

EXAIR 6962 ท่อส่งลมสแตนเลส 1-1/4 นิ้ว 25.9 Scfm

In Stock
รายการ: AD8NGM รุ่น: 6962ข้ามอ้างอิง: 4LCP7
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
฿32,714 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดลำเลียงอากาศ
ปริมาณลม25.9 ตร.ม
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ขนาดท่อ1.25 "
ภายใน Dia1"
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ภายนอก Dia.2.38 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.880 "
ช่วงความดัน20 ถึง 250 psi
อุณหภูมิ คะแนน400 องศา F
สูญญากาศ-42 นิ้ว H2O

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8428200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมอากาศไหลเข้าขนาดท่อภายใน Diaภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 6960 Air Conveyor ท่อสแตนเลส 3/4 นิ้ว 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3 696010.7 ตร.ม1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "฿30,057
EXAIR 6961 แอร์คอนเวเยอร์ท่อสแตนเลส 1 นิ้ว 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5 696114.7 ตร.ม1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "฿31,014
EXAIR 6963 ท่อลำเลียงอากาศสแตนเลส 1-1 / 2 นิ้วท่อ 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9 696333 ตร.ม3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "฿34,547
EXAIR 6964 ท่อลำเลียงอากาศสแตนเลส 2 นิ้วท่อ 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2 696445 ตร.ม3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "฿36,054

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 6962 ท่อส่งลมสแตนเลส 1-1/4 นิ้ว 25.9 Scfm
฿32,714 / หน่วย