สันทัด 380210 | ท่อโพลีโพรพิลีน 1/ 4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | 4vxx1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXCELON 380210 ท่อโพลีโพรพิลีน 1/ 4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD9YYE 4VXX1

EXCELON 380210 ท่อโพลีโพรพีลีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/ 4 นิ้ว 100 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9YYE รุ่น: 380210อ้างไขว้: 4VXX1
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
฿2,052 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
โค้งรัศมี2.5 "
สีโปร่งแสง
ความแข็งR86, ร็อคเวลล์
ภายใน Dia1 / 8 "
ความยาว100ft
วัสดุPP
แม็กซ์ ความดัน272 PSI
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย35 องศาถึง 220 องศา F
ความต้านแรงดึง4900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.37
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)31.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.12
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยโค้งรัศมีสีความต้านแรงดึงความหนาของผนังความแข็งภายใน Diaวัสดุราคา
EXCELON 890210 ท่อ Eva ยืดหยุ่น .25 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD9YXW 4VXU7 89021025 ถึง 165F1 / 2 "โดยธรรมชาติ1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "ฝั่ง A: 501 / 8 "EVA฿1,593
EXCELON 890610 ท่อยืดหยุ่น Eva .375 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD9YXX 4VXV1 89061025 ถึง 165F1"โดยธรรมชาติ1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "ฝั่ง A: 501 / 4 "EVA฿2,213
EXCELON 891210 ท่อ Eva ยืดหยุ่น .5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD9YXY 4VXV2 89121025 ถึง 165F1.25 "โดยธรรมชาติ1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "ฝั่ง A: 503 / 8 "EVA฿2,953
EXCELON 891810 ท่อยืดหยุ่น Eva .625 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD9YXZ 4VXV4 89181025 ถึง 165F1.75 "โดยธรรมชาติ1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "ฝั่ง A: 501 / 2 "EVA฿4,275
EXCELON 892010 ท่อ Eva ยืดหยุ่น .75 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD9YYA 4VXV5 89201025 ถึง 165F1.5 "โดยธรรมชาติ1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "ฝั่ง A: 501 / 2 "EVA฿6,534
EXCELON 893110 ท่อ Eva ยืดหยุ่น .1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD9YYC 4VXV7 89311025 ถึง 165F2"โดยธรรมชาติ1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "ฝั่ง A: 503 / 4 "EVA฿9,269
EXCELON 380110 ท่อโพลีโพรพิลีน 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD9YYF 4VXX2 38011035 องศาถึง 220 องศา F2.5 "โปร่งแสง4900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.040 "R86, ร็อคเวลล์0.170 "PP฿1,891

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXCELON 380210 ท่อโพลีโพรพีลีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/ 4 นิ้ว 100 ฟุต
฿2,052 / หน่วย