สันทัด 410010a-5711g | 4vup9 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXCELON 410010A-5711G ท่อ PVC ยืดหยุ่น 7/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต | AD9YVK 4VUP9

EXCELON 410010A-5711G ท่อพีวีซียืดหยุ่น 7/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9YVK รุ่น: 410010A-5711Gข้ามอ้างอิง: 4VUP9
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
฿1,593 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
โค้งรัศมี1.375 "
สีทูโทนช็อคชิพ
ความแข็งฝั่ง A: 55
ภายใน Dia5 / 16 "
ความยาว50ft
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.7 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 140 องศา F
ความต้านแรงดึง1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)36.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.83
รหัส HS3917320010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีภายใน Diaแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
EXCELON 410610-5711G ท่อ PVC ยืดหยุ่น 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต | AD9YVJ 4VUP7 410610-5711G1"1 / 4 "25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "1 / 16 "฿1,326
EXCELON 411210-5711G ท่อพีวีซียืดหยุ่น 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "1 / 16 "฿1,830
EXCELON 411810-5711G ท่อ PVC ยืดหยุ่น 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต | AD9YVM 4VUR7 411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "1 / 16 "฿2,337
EXCELON 4118210-5711G ท่อ PVC ยืดหยุ่น 3/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต | AD9YVN 4VUR8 4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1 / 8 "฿4,627
EXCELON 41024710-5711G ท่อ PVC ยืดหยุ่น 7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต | AD9YVP 4VUR9 41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7 / 8 "1 / 8 "฿5,359
EXCELON 413510-5711G ท่อพีวีซียืดหยุ่น 1-1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต | AD9YVR 4VUT2 413510-5711G3"1"25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "1 / 8 "฿8,243

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXCELON 410010A-5711G ท่อพีวีซียืดหยุ่น 7/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 ฟุต
฿1,593 / หน่วย