Extech 42512 | เทอร์โมมิเตอร์ Ir -58 ถึง 1832f 1 In@30 นิ้ว Focus | 2hzc4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH 42512 Ir Thermometer -58 ถึง 1832f 1 In @ 30 Inch Focus | AC2DKB 2 เฮิร์ต 4

EXTECH 42512 เทอร์โมมิเตอร์ Ir -58 ถึง 1832f โฟกัส 1 นิ้ว @30 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2DKB รุ่น: 42512ข้ามอ้างอิง: 2HZC4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿14,792 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
ความถูกต้อง% + /-1
ปลุกสูงต่ำ
ประเภทแบตเตอรี่9V
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงBacklit LCD
emissivityปรับได้ 0.10 ถึง 1.00
ขนาดและระยะโฟกัสเฉพาะจุด1 "@ 30"
เล็งเลเซอร์การลู่เข้า
หน่วยความจำแม็กซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 122 องศา F
การทำซ้ำ+/- 0.5% หรือ +/- 1.8 F
ความละเอียด0.1 องศา F / C
เวลาตอบสนอง150 มิลลิวินาที
การตอบสนองสเปกตรัม8 ถึง 14 uM
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 1832 องศา F
ทริกเกอร์ใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)27.43
ความยาวเรือ (ซม.)35.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: เลเซอร์คู่, เวลาตอบสนอง 150 มิลลิวินาที, การถือสูงสุด, ฟังก์ชั่นล็อคสำหรับการอ่านอย่างต่อเนื่อง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยความถูกต้องใบรับรองการสอบเทียบแสดงหน่วยความจำอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความละเอียดเวลาตอบสนองราคา
EXTECH 42510A-NIST Ir เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 1200f 1 นิ้ว @ 12 นิ้วโฟกัส | AC2QKW 2LZV2 42510A-นสท-58 องศาถึง 1200 องศา F% + /-1NISTBacklit LCDต่ำสุด / สูงสุด0 องศาถึง 50 องศา C (32 องศาถึง 122 องศา F)0.1 องศาสูงถึง 199.9 องศา300 มิลลิวินาที฿23,069
EXTECH 42545-NIST Ir Thermometer -58 ถึง 1832f 1 In @ 50 Inch Focus | AC2QKZ 2LZV6 42545-NIST-58 องศาถึง 1832 องศา F% + /-2NISTBacklit LCDต่ำสุด / สูงสุด / เฉลี่ย / Dif32 องศาถึง 122 องศา F0.1 องศาสูงถึง 199.9 องศา1000 มิลลิวินาที฿42,414
EXTECH 42545 Ir Thermometer -58 ถึง 1832f 1 In @ 50 Inch Focus | AC3HKZ 2TKT3 42545-58 องศาถึง 1832 องศา F% + /-2-Backlit LCDต่ำสุด / สูงสุด / เฉลี่ย / Dif32 องศาถึง 122 องศา F0.1 องศาสูงถึง 199.9 องศา1000 มิลลิวินาที฿21,566
EXTECH 42512-NIST Ir Thermometer -58 ถึง 1832f 1 In @ 30 Inch Focus | AF2CXM 6RGK8 42512-NIST-58 องศาถึง 1832 องศา F% + /-1NISTBacklit LCDแม็กซ์0 องศาถึง 50 องศา C (32 องศาถึง 122 องศา F)0.1 องศา F / 0.1 องศา C.150 มิลลิวินาที฿37,344
EXTECH IR267 Backlit LCD เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด, -58 องศา ถึง 1112 องศา F อุณหภูมิ ช่วง | CD2LWU 53PZ24 IR267-45 องศาถึง 315 องศา-ไม่-สูงสุด / ต่ำสุด / เฉลี่ย / Dif32 องศาถึง 122 องศา F0.1 องศา F / Cวินาที 1฿3,569
EXTECH IR270 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์, 1.5 นิ้ว Backlit LCD | CH6PQM 55EP28 IR270---จอ LCD แบ็คไลท์ 1.5 นิ้ว-32 ถึง 132 องศา ฉ0.1 องศา เอฟ/ซีms 1000฿5,501
EXTECH IR270-NIST อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์, 1.5 นิ้ว Backlit LCD | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4 ถึง 1202 องศา--จอ LCD แบ็คไลท์ 1.5 นิ้ว-32 ถึง 132 องศา ฉ0.1 องศา เอฟ/ซีms 1000฿17,246

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH 42512 เทอร์โมมิเตอร์ Ir -58 ถึง 1832f โฟกัส 1 นิ้ว @30 นิ้ว
฿14,792 / หน่วย