รีเลย์ DAYTON ปลั๊ก 24 V DC
สไตล์ | รุ่น | Pins | ประเภทของฐาน | คอยล์คะแนน VA | กดเพื่อทดสอบ | เบ้า | อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive) | รูปแบบการติดต่อ | ติดต่อวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EHC9 | 5 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 0.9 | ไม่ | 1EGP6 | 20 | สพท | โลหะผสมเงิน | ฿581 | |
B | 1EHE6 | 5 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | - | ที่ใส่กุญแจได้ | 1EGP6 | 20 | สพท | โลหะผสมเงิน | ฿1,112 | |
A | 1EHD8 | 5 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 0.9 | ไม่ | 1EGP6 | 20 | สพท | โลหะผสมเงิน | ฿511 | |
C | 1A487 | 8 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.22 | ไม่ | 5X853 | 15 | ปปส | โลหะผสมเงินทนทาน | ฿749 | |
D | 1อีจี6 | 8 | Octal | 3 | ที่ใส่กุญแจได้ | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 16 | ปปส | โลหะผสมเงิน | ฿2,879 | |
E | 1EJC6 | 8 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3 | ที่ใส่กุญแจได้ | 5X853ERG1 | 16 | ปปส | โลหะผสมเงิน | ฿1,212 | |
F | 1A485 | 8 | Octal | 1.2 | ไม่ | 5X852 | 12 | ปปส | โลหะผสมเงินทนทาน | ฿2,933 | |
F | 5 ปี 80 | 8 | Octal | 1.2 | ไม่ | 5X852 | 16 | ปปส | โลหะผสมเงินทนทาน | ฿2,879 | |
G | 1EJE7 | 11 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3 | ที่ใส่กุญแจได้ | 5X853ERG1 | 16 | 3PDT | โลหะผสมเงิน | ฿1,633 | |
H | 5 ปี 85 | 11 | Octal | 1.2 | ไม่ | 6X156 | 10 | 3PDT | โลหะผสมเงินทนทาน | ฿3,322 | |
I | 1A488 | 11 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.22 | ไม่ | 5X853 | 15 | 3PDT | โลหะผสมเงินทนทาน | ฿1,148 | |
J | 1EHB1 | 11 | Octal | 3 | ที่ใส่กุญแจได้ | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 16 | 3PDT | โลหะผสมเงิน | ฿1,384 | |
K | 1EJE1 | 11 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3 | ไม่ | 5X853ERG1 | 16 | 3PDT | โลหะผสมเงิน | ฿1,802 | |
H | 5 ปี 87 | 11 | Octal | 1.2 | ไม่ | 6X156 | 16 | 3PDT | โลหะผสมเงินทนทาน | ฿1,032 |
รีเลย์, ปลั๊ก DC 24 V
รีเลย์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ Dayton ควบคุมแต่ละวงจรหรือหลายวงจรโดยใช้เอาต์พุตสัญญาณสม่ำเสมอสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานและแอปพลิเคชันการผลิต มีหน้าสัมผัสโลหะผสมเงินสำหรับการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีในระบบไฟฟ้าแรงต่ำและการออกแบบปลั๊กอินเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง เลือกจากรีเลย์ปลั๊กอิน 24V DC ที่มีอยู่มากมายในแบบฟอร์มการติดต่อ DPDT, 3PDT, 4PDT และ SPDT
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดตัวแยกสกรู / สลักเกลียว
- อุปกรณ์เครื่องมือไฮดรอลิก
- เก้าอี้งาน
- วาล์วรถบรรทุก
- สต็อกม้วนทองแดง
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- ยกฮาร์ดแวร์
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- SENSIT เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัว 4 แก๊ส
- WESTWARD หัวฉีดพ่นอีพ็อกซี่มิกเซอร์
- SPECO TECHNOLOGIES ฮอร์น Weatherproof
- OPTREL เลนส์ขยาย
- TEMPCO MBH ซีรี่ส์ เครื่องทำความร้อนแบบหัวฉีดและแบบบาร์เรล
- EDWARDS SIGNALING หลอดฮาโลเจน 48 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES วาล์วประตูพีวีซี, ปลายซ็อกเก็ต, FKM
- CONCEPT GROUP LLC ท่อหุ้มสูญญากาศ
- TSUBAKI โซ่ซีรีย์สายพานลำเลียงแบบ Double Pitch
- BOSTON GEAR 48 Diametral Pitch ทองเหลืองเกียร์เอียง