Extech 48vfl11 | เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Pid 1/16 Din 5a | 15e599 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH 48VFL11 ตัวควบคุมอุณหภูมิ Pid 1/16 Din 5a | AA6YHJ 15E599

EXTECH 48VFL11 ตัวควบคุมอุณหภูมิ Pid 1/16 Din 5a

In Stock
รายการ: AA6YHJ รุ่น: 48VFL11ข้ามอ้างอิง: 15E599
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
฿11,429 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมอุณหภูมิ PID
สัญญาณเตือนรีเลย์สัญญาณเตือนแบบ 'Latching' สองตัวพร้อมโหมดปลุก 8 โหมด
แอมป์5A
โหมดการควบคุมFuzzy Logic ปรับปรุง PID สามระยะพร้อม Auto Tune; วงดนตรีตามสัดส่วน; เวลาอนุพันธ์; ฮิสเทอรีซิส; รอบเวลา
ระยะเวลาควบคุมวงสัดส่วน 0 ถึง 300.0%; เวลาอินทิกรัล 0 ถึง 3600 วินาที; เวลาอนุพันธ์ 0 ถึง 900 วินาที; Hysteresis 0.0 ถึง 200.0 หรือ 0.0 ถึง 2000; รอบเวลา 1 ถึง 100 วินาที
ความลึก3.94 "
ประเภท DIN1/16
hysteresis0.0 ถึง 200.0 หรือ 0.0 ถึง 2000
แรงดันไฟฟ้าอินพุต1 ถึง 5 VDC
ความยาว1.77 "
เอาท์พุตรีเลย์หนึ่งตัว
การใช้พลังงานน้อยกว่า 5VA
วงดนตรีตามสัดส่วนเพื่อ 0% 300.0
ชนิดเซนเซอร์Thermocouple และ RTD
การตั้งค่าความแม่นยำเทอร์โมคัปเปิล: 1.8 องศา F; RTD: 0.36 องศา F
สลับฟังก์ชั่นSPST เลขที่
ชั่วคราว พิสัย-58 ถึง 3272 องศา F (ขึ้นอยู่กับประเภทเทอร์โมคัปเปิลหรือ RTD)
ชนิดภาพเขียน1 / 16 DIN
ความกว้าง1.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS9032100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: One-touch Auto Tuning

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอาท์พุตราคา
EXTECH 48VFL13 อุณหภูมิ Pid Cntrlr 1/16 Din 4-20ma | AA6YHK 15E601 48 โวลต์เอฟแอล 13ฮิต-4mAเอาต์พุต 4-20mA฿12,832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH 48VFL11 ตัวควบคุมอุณหภูมิ Pid 1/16 Din 5a
฿11,429 / หน่วย