เครื่องวัดความดัน MILLER-SMITH EQUIPMENT
สไตล์ | รุ่น | graduations | พิสัย | การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GA134-03 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 30 psi, 0 ถึง 2 Bar | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,319 | |
A | GA141-03 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 30 psi, 0 ถึง 2 Bar | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,320 | |
A | GA135-03 | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 60 psi, 0 ถึง 4 Bar | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,319 | |
A | GA143-03 | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 100 psi, 0 ถึง 7 Bar | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,319 | |
A | GA137-03 | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 150 psi, 0 ถึง 10 Bar | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,319 | |
A | GA140-03 | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 200 psi, 0 ถึง 14 Bar | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,319 | |
A | GA138-03 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 400 psi, 0 ถึง 28 Bar | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,319 | |
A | GA142-03 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 600 psi, 0 ถึง 40 Bar | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,319 | |
B | GA145-03 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 6000 psi / Bar | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,305 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แหล่งจ่ายไฟ AC
- เครื่องตัดวงแหวน
- เครื่องทำความร้อนในพื้นที่อับอากาศ
- สิ่งที่แนบมาในสถานที่อันตราย
- สื่อพ่นลม
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ใบพัดลมและใบพัด
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- โซ่และเครื่องมือ
- แก้วน้ำและสื่อ
- MICRO 100 วงกลมจารึก 1/2 ", บวก, สามเหลี่ยม, ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- 3M เสื่อป้องกันการอ่อนล้า
- LITTLE GIANT พาเลทดอลลี่
- WALTER TOOLS F2231 หัวกัดคัดลอก
- COXREELS EZ-T ซีรี่ส์ ม้วนสายยางขับเคลื่อนด้วยสปริง
- THOMAS & BETTS WMG ซีรี่ส์ ตัวจับสายเคเบิล
- MARTIN SPROCKET ไขควงปากแฉก
- SURFOX กระดาษฉลุ
- RITRON อินเตอร์คอมแบบไร้สาย 2 ทาง
- BROWNING YSB ซีรี่ส์เฟืองดอกจอกเหล็กไม่ชุบแข็ง 8 พิทช์