มิลเลอร์-สมิธ Ga137-03 | เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 150 Psi 0 ถึง 10 บาร์ | 38n708 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA137-03 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 150 Psi 0 ถึง 10 บาร์ | AC7LWJ 38N708

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA137-03 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 150 Psi 0 ถึง 10 บาร์

In Stock
รายการ: AC7LWJ รุ่น: GA137-03อ้างไขว้: 38N708

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,319 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง+/- 3-2-3%
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุเหล็ก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "MNPT
กดขนาด2"
ประเภทเกจเครื่องควบคุมการเชื่อม
graduations30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
พิสัย0 ถึง 150 psi, 0 ถึง 10 Bar
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุ Tubeสารเรืองแสงสีบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นgraduationsพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA134-03 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 30 Psi 0 ถึง 2 บาร์ 2 | AC7LWG 38N706 GA134-035 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 30 psi, 0 ถึง 2 Bar1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,319
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA135-03 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 60 Psi 0 ถึง 4 บาร์ 2 | AC7LWH 38N707 GA135-0310 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 60 psi, 0 ถึง 4 Bar2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,319
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA138-03 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 400 Psi 0 ถึง 28 บาร์ | AC7LWK 38N709 GA138-03100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 400 psi, 0 ถึง 28 Bar10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,319
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA140-03 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 200 Psi 0 ถึง 14 บาร์ | AC7LWL 38N710 GA140-0340 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 200 psi, 0 ถึง 14 Bar2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,319
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA141-03 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 30 Psi 0 ถึง 2 บาร์ 2 | AC7LWM 38N711 GA141-035 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 30 psi, 0 ถึง 2 Bar1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,320
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA142-03 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 600 Psi 0 ถึง 40 บาร์ | AC7LWN 38N712 GA142-03100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 600 psi, 0 ถึง 40 Bar20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,319
MILLER-SMITH EQUIPMENT GA143-03 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 100 Psi 0 ถึง 7 บาร์ | AC7LWP 38N713 GA143-0320 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 100 psi, 0 ถึง 7 Bar2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,319

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA137-03 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 150 Psi 0 ถึง 10 บาร์
฿1,319 / หน่วย