Extech An200-nist | เครื่องวัดความเร็วลมพร้อม Ir Temperature Vane Nist | 5gcd6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH AN200-NIST เครื่องวัดความเร็วลมพร้อม Ir Temperature Vane Nist | AE3UVC 5GCD6

EXTECH AN200-NIST เครื่องวัดความเร็วลมพร้อม Ir Temperature Vane Nist

In Stock
รายการ: AE3UVC รุ่น: AN200-NISTอ้างอิงไขว้: 5GCD6
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
฿26,780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความเร็วลมพร้อมอุณหภูมิ IR
ความถูกต้อง% + /-3
ความแม่นยำของความเร็วอากาศ% + /-3
ปริมาณอากาศ0 ถึง 999,999 CFM
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่9V
ใบรับรองการสอบเทียบNIST
ความยาวสายไฟ3.9 '(120 ซม.)
ข้อมูลค้างไว้ใช่
การบันทึกข้อมูลไม่
แสดงLCD นับ 1999
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ 9V
ขนาดโพรบ2.83 "Dia
ความละเอียด1 รอบต่อนาที
วิธีการตรวจจับใบพัดหมุน
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 2 F (IR), + / - 6 F
ชั่วคราว พิสัย-58 ถึง 500 F (IR), 14 ถึง 140 F (อากาศ)
ชนิดภาพเขียนใบพัด
ความเร็ว (FPM)เพื่อ 80 5900
ความเร็ว (นอต)เพื่อ 0.8 58.3
ความเร็ว (KPH)เพื่อ 1.4 108
ความเร็ว (MPH)เพื่อ 0.9 67
ความเร็ว (MPS)เพื่อ 0.4 30

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS9026804000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Built-in IR Thermometer, 20 Point Averaging

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH AN200-NIST เครื่องวัดความเร็วลมพร้อม Ir Temperature Vane Nist
฿26,780 / หน่วย