เอ็กซ์เทค Cth10 | นาฬิกาดิจิตอลไฮโกรมิเตอร์ 23 ถึง 122 F | 2hpf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH CTH10 Clock Digital Hygrometer 23 ถึง 122 F | AC2CRN 2HPF5

EXTECH CTH10 ไฮโกรมิเตอร์ดิจิตอลนาฬิกา 23 ถึง 122 F

In Stock
รายการ: AC2CRN รุ่น: CTH10อ้างอิงข้าม: 2HPF5 / 61HL32
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
฿6,867 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดิจิตอลไฮโกรมิเตอร์พร้อมนาฬิกา
ประเภทแบตเตอรี่(4) อ
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ความลึก1.25 "
ขนาดตัวเลข4-3 / 10 "
แสดงส่วนข้อมูล13-1 / 2 "x 8"
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ความสูง11.5 "
ความแม่นยำของความชื้น% + /-6
การติดผนังหรือโต๊ะทำงาน
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์เพื่อ 20% 90
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 2 องศา
ชั่วคราว พิสัย23 Degrees to 122 Degrees
ความกว้าง16.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.52
ความสูงของเรือ (ซม.)30.99
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS9025805050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เซลเซียสสลับได้ (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแบตเตอรี่ความลึกความสูงช่วงความชื้นสัมพัทธ์ชั่วคราว ความถูกต้องชั่วคราว พิสัยความกว้างราคา
EXTECH 445702 นาฬิกาดิจิตอลไฮโกรมิเตอร์ 14 ถึง 140 F | AD3HGK 3ZH92 445702(1) AAA4 / 5 "4 3 / 10 "เพื่อ 10% 85+/- 1.8 องศา14 องศาถึง 140 องศา2 4 / 5 "฿2,563

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH CTH10 ไฮโกรมิเตอร์ดิจิตอลนาฬิกา 23 ถึง 122 F
฿6,867 / หน่วย