Extech เทค dl150 | เครื่องบันทึกแรงดัน/กระแสไฟ AC | 5lut6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH DL150 Ac เครื่องบันทึกแรงดัน / กระแสไฟฟ้า | AE4MRJ 5LUT6

EXTECH DL150 เครื่องบันทึกแรงดัน/กระแสไฟ AC

In Stock
รายการ: AE4MRJ รุ่น: DL150ข้ามอ้างอิง: 5LUT6
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
฿18,683 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAC แรงดันไฟฟ้า / เครื่องบันทึกข้อมูลปัจจุบัน
ความแม่นยำในปัจจุบัน% + /-2
ช่องปัจจุบัน1
ช่วงปัจจุบัน10 ถึง 200A AC
แสดงจอ LCD คู่
อินเตอร์เฟซUSB
ระยะเดียว
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมหรือ 120 V, 50 / 60Hz
การจัดอันดับความปลอดภัยกสท.600 XNUMXV
อัตราการสุ่มตัวอย่าง1 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง
ต้องใช้ซอฟต์แวร์รวม
พื้นที่จัดเก็บการอ่าน 100,000
True RMSใช่
ความถูกต้องของแรงดันไฟฟ้า% + /-1.5
ช่องแรงดันไฟฟ้า1
ช่วงแรงดันไฟฟ้า10 ถึง 600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.09
ความสูงของเรือ (ซม.)29.21
ความยาวเรือ (ซม.)39.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS9030320000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • การบันทึกปัจจุบัน (ใช่)
  • การบันทึกกระแสไฟฟ้าเป็นกลาง (ใช่)
  • ความจุในการบันทึก (100,000 การอ่าน)
  • RMS ปัจจุบัน (ใช่)
  • RMS แรงดันไฟฟ้า (ใช่)
  • การบันทึกแรงดันไฟฟ้า (ใช่)
  • คุณสมบัติพิเศษ: สัญญาณเตือนสูงและต่ำ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH DL150 เครื่องบันทึกแรงดัน/กระแสไฟ AC
฿18,683 / หน่วย