Extech HD450 | เครื่องวัดแสง 0.01-40000 Fc การบันทึกข้อมูล | 2ene5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH HD450 เครื่องวัดแสง 0.01-40000 Fc การบันทึกข้อมูล | AB9QAX 2ENE5

EXTECH HD450 วัดแสง 0.01-40000 Fc การบันทึกข้อมูล

In Stock
รายการ: AB9QAX แบบ: HD450อ้างอิงข้าม: 2ENE5
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
฿18,780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดแสง
ความถูกต้อง% + /-5
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่9V
ความยาวสายไฟ39 "(1m)
ข้อมูลค้างไว้ใช่
การบันทึกข้อมูลการอ่าน 16,000
แสดง4000 นับ Backlit LCD
อินเตอร์เฟซUSB
ช่วงการวัด0.01 ถึง 40,000 FC; 0.1 ถึง 400,000 Lux
ต่ำสุด / สูงสุด หน่วยความจำใช่
Peak Holdใช่
ความละเอียด0.01 FC หรือ 0.1 Lux
เซนเซอร์โฟโตไดโอดซิลิคอน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.14
ความสูงของเรือ (ซม.)23.11
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9027808090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความถูกต้องปิดอัตโนมัติช่วงการวัดความละเอียดประเภทแบตเตอรี่ใบรับรองการสอบเทียบความยาวสายไฟราคา
เครื่องบันทึกข้อมูลเครื่องวัดแสง EXTECH SDL400 | AA4WMF 13G531 เอสดีแอล400เครื่องวัดแสง% + /-4ใช่0 ถึง 10,000 FC, 0 ถึง 100,000 Lux0.1Fc / 1Lux(6) อสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้39 "(1m)฿20,893
EXTECH SDL400-NIST เครื่องวัดแสง Nist Cert | AA6YHD 15E590 SDL400-NISTเครื่องวัดแสง% + /-4ใช่0 ถึง 10,000 FC, 0 ถึง 100,000 Lux0.1Fc / 1LuxAAรวมใบรับรอง NIST39 "(1m)฿27,135
EXTECH LT300 เครื่องวัดแสง 0 ถึง 20k Fc 0 ถึง 200k Lux | AA8UUF 1AEV6 LT300เครื่องวัดแสง% + /-5ใช่0 ถึง 40,000 FC; 0 ถึง 400,000 Lux0.01 FC หรือ 0.01 Lux9Vไม่24 "฿12,742
EXTECH 401025 เครื่องวัดแสงดิจิตอล 0-5000 Foot Candles | AA9WTL 1H153 401025เครื่องวัดแสง+/- 5% +/- 2 หลัก-0 ถึง 5000 FC; 0 ถึง 50,000 Lux0.1 FC หรือ 1.0 Lux9V--฿9,112
EXTECH HD450-NIST ข้อมูลการบันทึกข้อมูลเครื่องวัดแสง | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTเครื่องวัดแสง% + /-5ใช่0.01 ถึง 40,000 FC; 0.1 ถึง 400,000 Lux0.01 FC หรือ 0.1 Lux9VNIST39 "(1m)฿23,816
EXTECH EA30-NIST เครื่องวัดแสงช่วง 0 ถึง 40000 Fc Nist | AC2DKA 2 เฮิร์ต 2 EA30-นสทเครื่องวัดแสง% + /-3ใช่0 ถึง 40,000 FC; 0 ถึง 400,000 Lux0.01 FC หรือ 0.01 Lux6 AAANIST39 "฿24,155
EXTECH EA30 มิเตอร์ไฟ | AD2CRG 3MY 54 EA30เครื่องวัดแสง% + /-3ใช่0 ถึง 40,000 FC; 0 ถึง 400,000 Lux0.01 FC หรือ 0.01 Lux6 AAA-39 "฿12,371

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH HD450 วัดแสง 0.01-40000 Fc การบันทึกข้อมูล
฿18,780 / หน่วย