Extech HD750 | ดิจิตอลมาโนมิเตอร์ 0 ถึง 138.3 นิ้ว WC | 2enf3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH HD750 Digital Manometer 0 ถึง 138.3 Inch Wc | AB9QBD 2ENF3

EXTECH HD750 เครื่องวัดปริมาตรแบบดิจิตอล 0 ถึง 138.3 นิ้ว Wc

In Stock
รายการ: AB9QBD แบบ: HD750ข้ามอ้างอิง: 2ENF3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿15,688 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นManometer ดิจิตอลมือถือ
ความถูกต้อง+/- 0.3% เอฟซี
ประเภทแบตเตอรี่9V
ประเภทการเชื่อมต่อเหมาะกับท่อ ID 1/8 "
การจัดเก็บข้อมูลพีซีผ่านอินเทอร์เฟซ USB
แสดงจอ LCD แบบ Backlit 4 หลัก
อินเตอร์เฟซUSB
แม็กซ์ ความดัน5 psi (0.344 บาร์)
ช่วงการดำเนินงาน0 ถึง 34.47 KPa
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 122 องศา F
ช่วงความดัน0 ถึง 138.3 ใน WC
ความละเอียด0.1 "สุขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องประเภทแบตเตอรี่ประเภทการเชื่อมต่อแสดงแม็กซ์ ความดันช่วงความดันความละเอียดราคา
EXTECH HD700 Handheld Manometer 0 ถึง 55.40 Inch Wc | AA9FLB 1CWL9 HD700+/- 0.3% เอฟซี9Vเหมาะกับท่อ ID ขนาด 1/8 หรือ 3/16 นิ้ว3 1/2 หลัก LCD2 psi (0.1378 บาร์)0 ถึง 55.40 ใน WC0.01" wc฿15,071
EXTECH HD755 Digital Manometer 0 ถึง 13.85 Inch Wc | AB9QBC 2ENF2 HD755+/- 0.3% เอฟซี9Vเหมาะกับท่อ ID 1/8 "จอ LCD แบบ Backlit 4 หลัก0.5 psi (0.0344 บาร์)0 ถึง 13.85 ใน WC0.01 "สุขา฿14,245
EXTECH 407910 Manometer Digital LCD | AD7LFN 4FB77 407910+/- 1.0% เอฟซีV 9-จอ LCD สูง 1.4 นิ้ว29 psi (2 บาร์)0 ถึง 802 ใน WC0.5 "สุขา฿16,336
EXTECH HD755-NIST แรงดัน Manometr 0.5 Psi Nist | AF3ZNB 8MGK8 HD755-NIST+/- 0.3% เอฟซี9Vเหมาะกับท่อ ID 1/8 "จอ LCD แบบ Backlit 4 หลัก0.5 psi (0.0344 บาร์)0 ถึง 13.85 ใน WC0.01 "สุขา฿22,958
EXTECH HD700-NIST Manomotor แรงดัน 2 Psi Nist | AF4VVX 9LW58 HD700-NIST+/- 0.3% เอฟซี9Vเหมาะกับท่อ ID ขนาด 1/8 หรือ 3/16 นิ้ว3 1/2 หลัก LCD2 psi (0.1378 บาร์)0 ถึง 55.40 ใน WC0.01" wc฿23,770

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH HD750 เครื่องวัดปริมาตรแบบดิจิตอล 0 ถึง 138.3 นิ้ว Wc
฿15,688 / หน่วย