Extech Mo290-nistl | ชุดเครื่องวัดความชื้นแบบ Pin/less แบบไร้สาย | 6yng8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH MO290-NISTL ชุดเครื่องวัดความชื้นพิน / พินไร้สาย | AF2XCH 6YNG8

EXTECH MO290-NISTL ชุดเครื่องวัดความชื้นแบบไร้สายแบบพิน/แบบไร้พิน

In Stock
รายการ: AF2XCH รุ่น: MO290-NISTLข้ามอ้างอิง: 6YNG8
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
฿43,826 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นWireless Pin / Pinless Moisture Meter
ประเภทแบตเตอรี่9V
ช่วงจุดน้ำค้าง-22 ถึง 199 F
แสดงจอแอลซีดี
emissivity0.95 แก้ไขแล้ว
ขนาดและระยะโฟกัสเฉพาะจุด8:1
ช่วงความชื้น0 ถึง 100% RH
ความชื้น0 ถึง 99.9% Wood (Pin), 0 ถึง 99.9 Relative (Pinless)
จำนวนชนิดไม้N / A
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 170 (Air), -4 ถึง 392 (IR)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)23.37
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9027804560
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • อุณหภูมิอินฟราเรด ช่วง (-4 ถึง 392)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Limited Nist Certification (Certified To 33% / 75% rh; 77/150 Degrees F), 8-in-1 Meter Measures Ir Temperature, Humidity, Air Temperature, Grains Per Pound, Dew Point, Vapor Pressure, Condensation Point

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH MO290-NISTL ชุดเครื่องวัดความชื้นแบบไร้สายแบบพิน/แบบไร้พิน
฿43,826 / หน่วย