Extech ค Pq2071 | แคลมป์มิเตอร์วัดคุณภาพไฟฟ้า 750v 1000a | 30jz50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH PQ2071 แคลมป์มิเตอร์คุณภาพไฟฟ้า 750v 1000a | AF9NRC 30JZ50

EXTECH PQ2071 แคลมป์มิเตอร์วัดคุณภาพไฟฟ้า 750v 1000a

In Stock
รายการ: AF9NRC รุ่น: PQ2071ข้ามอ้างอิง: 30JZ50
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
฿21,940 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์มิเตอร์
ความถี่ในการสอบเทียบ50 / 60Hz
เคานต์9999
ความแม่นยำในปัจจุบัน% + /-2
การบันทึกข้อมูลจัดเก็บ / เรียกคืนชุดข้อมูล 99 ชุดด้วยตนเอง, USB
แสดงBacklit LCD
เปิดกราม2.16 "
สูงสุด แอมป์ AC1000
สูงสุด โวลต์ AC750
สูงสุด เวอร์จิเนีย750KVA
สูงสุด วัตต์750kW
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย41 องศาถึง 104 องศา F
ระยะ-180 to + 180
ปัจจัยอำนาจเพื่อ 0.3 1
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ 9V
การจัดอันดับความปลอดภัยแมว IV 600V
True RMSใช่
ความถูกต้องของแรงดันไฟฟ้า% + /-1.2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)23.11
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS9030330040

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของพลังงาน (+/- 3%)
  • คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องตรวจจับ NCV ในตัว เชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าทั้งสามเฟสพร้อมกันโดยไม่ต้องย้ายสายวัดทดสอบจากเฟสหนึ่งไปอีกเฟสหนึ่ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
EXTECH PQ2071-NIST แคลมป์มิเตอร์คุณภาพไฟฟ้า 750v Nist | AF9NRD 30JZ51 PQ2071-นศท฿27,686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH PQ2071 แคลมป์มิเตอร์วัดคุณภาพไฟฟ้า 750v 1000a
฿21,940 / หน่วย