<span Class='notranslate'>Extech </span> Sd200-nist | 3-channel Temperature Datalogger | 6rgn8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH SD200-NIST เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ 3 ช่อง | AF2CYC 6RGN8

EXTECH SD200-NIST เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ 3 ช่องสัญญาณ

In Stock
รายการ: AF2CYC รุ่น: SD200-NISTข้ามอ้างอิง: 6RGN8
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
฿21,670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องบันทึกอุณหภูมิ
อะแดปเตอร์ ACรวมอะแดปเตอร์ AC สากล
แบตเตอรี่โดยทั่วไป 1 เดือนที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง 60 วินาที
ใบรับรองการสอบเทียบรวมใบรับรอง NIST
ขนาดการเชื่อมต่อพิมพ์ K
ความลึก1.3 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลสาม LCD
ความสูง5.2 "
โพรบระยะไกล3 หัววัด Type K
ตัวอย่างจุดจัดเก็บข้อมูล 2000K โดยใช้การ์ดหน่วยความจำ SD 2G
ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช้การ์ด SD
ชั่วคราว พิสัย-58 ถึง 2372 F
ช่วงเวลา5/10/30/60/120/300/600 Seconds
ชนิดภาพเขียน3-Channel
ความกว้าง3.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.23
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Datalogger date / time stamps และจัดเก็บการอ่านบนการ์ด SD ในรูปแบบ Excel (R) เพื่อความสะดวกในการถ่ายโอนไปยังพีซี

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยความถูกต้องแบตเตอรี่ชนิดภาพเขียนความกว้างความลึกอ่านข้อมูลดิจิตอลความสูงราคา
EXTECH RHT10 Data Logger อุณหภูมิอินเตอร์เฟส USB และ Rh | AB3LCF 1TZP9 rht10-40 องศาถึง 158 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RH จาก 40 ถึง 60%ปี 1อุณหภูมิและความชื้น5.1 "0.9 "-1.1 "฿6,105
EXTECH TH10 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ -40 ถึง 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 องศาถึง 158 องศา+/- 1 องศา Fปี 1อุณหภูมิ5.1 "0.9 "-1.1 "฿4,389
EXTECH 42280 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น | AC3HLF 2TKT9 42280-4 องศาถึง 144 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RH-อุณหภูมิและความชื้น4.75 "1.5 "ใช่3.5 "฿18,794
EXTECH RHT20 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและ RH, -40 ถึง 158 Deg F | AD7AAW 4CWR7 rht20-40 องศาถึง 158 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RHปี 1อุณหภูมิและความชื้น1.9 "1.2 "ใช่3.7 "฿10,208
EXTECH 42270 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น | AD7LFE 4FB63 42270-40 องศาถึง 185 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 5% RHปี 1อุณหภูมิและความชื้น2.3 "0.88 "ใช่3"฿7,155
EXTECH 42275 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น | AD7LFF 4FB65 42275-40 องศาถึง 185 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 5% RHปี 1อุณหภูมิและความชื้น3.8 "2"ใช่4.9 "฿11,063
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x คือการสั่นสะเทือน USB | AE4MRL 5LUU0 VB300--ประมาณ 1000 ชั่วโมงเครื่อง Accelerometer 3 Axis1.1 "0.8 "-3.7 "฿11,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH SD200-NIST เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ 3 ช่องสัญญาณ
฿21,670 / หน่วย