Extech 42280 | เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น | 2tkt9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH 42280 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น | AC3HLF 2TKT9

EXTECH 42280 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น

In Stock
รายการ: AC3HLF รุ่น: 42280ข้ามอ้างอิง: 2TKT9
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
฿18,794 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นData Logger
อะแดปเตอร์ ACรวม
ความถูกต้อง+/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RH
ปลุกผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมได้ Hi / Lo
ความลึก1.5 "
ช่วงจุดน้ำค้าง-4 องศาถึง 144 องศา F
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
ความสูง3.5 "
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์เพื่อ 0% 100
ตัวอย่างจุดจัดเก็บ16 KB
ต้องใช้ซอฟต์แวร์รวม
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 144 องศา
ช่วงเวลา1 วินาทีถึง 12 ชั่วโมง
ชนิดภาพเขียนอุณหภูมิและความชื้น
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยความถูกต้องแบตเตอรี่ชนิดภาพเขียนความกว้างความลึกอ่านข้อมูลดิจิตอลความสูงราคา
EXTECH RHT10 Data Logger อุณหภูมิอินเตอร์เฟส USB และ Rh | AB3LCF 1TZP9 rht10-40 องศาถึง 158 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RH จาก 40 ถึง 60%ปี 1อุณหภูมิและความชื้น5.1 "0.9 "-1.1 "฿6,105
EXTECH TH10 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ -40 ถึง 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 องศาถึง 158 องศา+/- 1 องศา Fปี 1อุณหภูมิ5.1 "0.9 "-1.1 "฿4,389
EXTECH RHT20 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและ RH, -40 ถึง 158 Deg F | AD7AAW 4CWR7 rht20-40 องศาถึง 158 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RHปี 1อุณหภูมิและความชื้น1.9 "1.2 "ใช่3.7 "฿10,208
EXTECH 42270 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น | AD7LFE 4FB63 42270-40 องศาถึง 185 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 5% RHปี 1อุณหภูมิและความชื้น2.3 "0.88 "ใช่3"฿7,155
EXTECH 42275 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น | AD7LFF 4FB65 42275-40 องศาถึง 185 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 5% RHปี 1อุณหภูมิและความชื้น3.8 "2"ใช่4.9 "฿11,063
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x คือการสั่นสะเทือน USB | AE4MRL 5LUU0 VB300--ประมาณ 1000 ชั่วโมงเครื่อง Accelerometer 3 Axis1.1 "0.8 "-3.7 "฿11,440
EXTECH SD200 เครื่องวัดอุณหภูมิ 3 ช่อง | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 องศาถึง 2372 องศา+/- 0.5% ฉโดยทั่วไป 1 เดือนที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง 60 วินาทีK Thermocouple3.1 "1.3 "สามบรรทัด LCD5.2 "฿16,195

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH 42280 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
฿18,794 / หน่วย