VESTIL EHN Series Shop รอกเครื่องยนต์เครน
รอกเครื่องยนต์เครนสำหรับร้านค้ารุ่น Vestil EHN ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกและขนส่งเครื่องยนต์และเครื่องจักรหนักได้อย่างง่ายดาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงปฏิบัติงาน อู่ซ่อมรถ และโรงงานผลิตสำหรับการยกและวางตำแหน่งเครื่องยนต์และเครื่องจักรหนัก
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | บูมสูง @ 1,000 ปอนด์ | บูมสูง @ 2,000 ปอนด์ | การออกแบบขา | ความยาวของขา | สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | สูงสุด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ส่วนขยายเต็ม | ราม ตันเนจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHN-40-ต | 57 " | 0 "ถึง 87" | 0 "ถึง 82" | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ | 62 "ถึง 85" | 72 " | ปอนด์ 1000 | 12 | ฿33,378 | |
B | EHN-40-ซี | 57.63 " | 3 "ถึง 102" | 9" ถึง 96 9/16" | สามารถพับเก็บได้ | - | 85.75 " | ปอนด์ 1102 | 8 | ฿32,726 | |
C | EHN-20-ซี | 59 " | 14 1/2 "ถึง 80" | 20 1/2 "ถึง 76" | สามารถพับเก็บได้ | - | 76 " | ปอนด์ 500 | 3 | ฿26,288 | |
D | EHN-60-ต | 61 " | - | 6 1/4 "ถึง 96 9/16" | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ | 54 1/2 "ถึง 83 1/4" | 84 " | ปอนด์ 2205 | 12 | ฿52,904 |
คุณสมบัติ
- เครนเครื่องยนต์ไฮดรอลิกซีรีส์ Vestil EHN มีบูมยืดไสลด์พร้อมการตั้งค่าที่แตกต่างกันสี่แบบ ช่วยให้สามารถปรับความสูงและความสามารถในการยกที่แตกต่างกันได้อย่างแม่นยำ
- รอกเครื่องยนต์เครนสำหรับร้านค้าเหล่านี้มาพร้อมกับปั๊มมือไฮดรอลิกแบบแมนนวลเพื่อการควบคุมที่ราบรื่นเมื่อยกและลดบูม รับประกันการวางตำแหน่งที่แม่นยำของน้ำหนักมากได้อย่างง่ายดาย
- มีการติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกความจุสูงเพื่อเร่งกระบวนการยก และตัวกระทุ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง แม้ในขณะที่ขนถ่ายสินค้าในมุมก็ตาม
- เครนเครื่องยนต์ไฮดรอลิกเหล่านี้มีความสะดวกในการพกพาเป็นพิเศษด้วยการใช้ล้อแข็งสองตัวและล้อหมุนสองตัว ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายภายในโรงงานหรือข้ามไซต์งาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
- มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักพร้อมการเคลือบสีเพื่อการปกป้อง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาวและความต้านทานต่อการสึกหรอและการฉีกขาดในงานยกที่มีความต้องการสูง
คำถามที่พบบ่อย
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่ควรพิจารณาเมื่อใช้รอกเหล่านี้มีอะไรบ้าง
ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามขีดจำกัดความสามารถในการรับน้ำหนัก ตรวจสอบสมดุลของน้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสม และดำเนินการตรวจสอบการบำรุงรักษาตามปกติเพื่อรับประกันการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของรอก นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมการใช้งานรอกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ฉันจะเลือกรอกเครื่องยนต์เครนร้านค้าที่เหมาะกับความต้องการของฉันได้อย่างไร
เลือกรอกตามความต้องการในการยกเฉพาะของคุณ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการรับน้ำหนัก ความสูงในการยก และความคล่องตัว ขอแนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ผลิตเพื่อพิจารณารอกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ
จะติดตั้งรอกเครื่องยนต์เครนของร้าน Vestil เหล่านี้ได้อย่างไร?
- แกะส่วนประกอบทั้งหมดของรอกเหล่านี้ออกจากวัสดุบรรจุภัณฑ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง เช่น ประแจ เต้ารับ และรอกหรือรถยกสำหรับยกเครน
- ระบุตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเครน โดยควรเป็นระดับและพื้นผิวที่มั่นคงพร้อมพื้นที่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนย้าย
- วางฐานของเครนในตำแหน่งที่ต้องการและจัดตำแหน่งให้เหมาะสม
- ยึดฐานกับพื้นโดยใช้สลักเกลียวหรือตัวยึดที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าฐานรากมีความมั่นคงและเคลื่อนย้ายไม่ได้
- ติดส่วนเสาตั้งตรงเข้ากับฐาน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต และใช้ฮาร์ดแวร์ที่ให้มา
- ประกอบแขนบูมโดยเชื่อมต่อแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจว่ายึดแน่นหนาแล้ว
- ติดแขนบูมไว้ที่ด้านบนของเสาตั้งตรง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดตำแหน่งและความมั่นคงที่เหมาะสม
- ติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกหรือกลไกการยกตามแนวทางของผู้ผลิต โดยเชื่อมต่อเข้ากับแขนบูมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อและตัวยึดทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นหนาแล้ว แต่หลีกเลี่ยงการขันแน่นเกินไปเพื่อป้องกันความเสียหาย
- ตรวจสอบเครนอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการประกอบอย่างเหมาะสมและอยู่ในสภาพการทำงาน
- ทดสอบเครนโดยการยกของน้ำหนักเบาตั้งแต่แรกเพื่อให้การทำงานราบรื่นและปลอดภัย
- หากทุกอย่างทำงานถูกต้อง แสดงว่าเครนก็พร้อมใช้งาน
ความสามารถในการรับน้ำหนักของรอกเครื่องยนต์เครน Vestil EHN เหล่านี้คือเท่าใด
Vestil นำเสนอเครนเหล่านี้ในสองรูปแบบการบรรทุก: รอกเครื่องยนต์ EHN-40-T ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ 4000 ปอนด์และ รอกเครื่องยนต์ EHN-60-T ที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 6000 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- borescope
- ฟิวส์คนแคระเวลาล่าช้า
- เครื่องมือแทรกและแยก IC
- ขั้วรับหลอด
- ถังกระจาย
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- อากาศบำบัด
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- WESTWARD ประแจล้อวาล์วสองชั้น
- BRADY เครื่องหมายท่อก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง
- BELL & GOSSETT องค์ประกอบอุณหภูมิ
- PLEWS-LUBRIMATIC 14-1 / 2 ออนซ์ ความจุตลับหมึก Pistol Grip Grease Gun
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 8-32 Unc Lh
- EATON GD ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์ G เฟรม
- EATON สวิตช์สลับซีรีส์ 7600
- HONEYWELL ฟองน้ำ
- LINN GEAR เฟืองคนเดินเบา 160 โซ่