VESTIL รอกเครื่องยนต์ EHN-40-C ขาพับ 4000 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนเครื่องยนต์ไฮดรอลิก |
บูมสูง @ 1,000 ปอนด์ | 3 "ถึง 102" |
บูมสูง @ 2,000 ปอนด์ | 9" ถึง 96 9/16" |
บูมสูง @ 3,000 ปอนด์ | 15" ถึง 91 1/4" |
บูมสูง @ 4,000 ปอนด์ | 21" ถึง 85 3/4" |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ล็อคล้อ | ไม่ |
ความยาวของโซ่ | 11" มีตะขอ |
ความสูงที่ยุบ | 65 7 / 8 " |
ความยาวพับ | 21 " |
ความกว้างที่ยุบ | 31 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 72 " |
ขาขยายได้ | ไม่ |
ประเภทพับ | ใช่ |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3 1 / 2 " |
ประเภทลูกล้อหน้า | เข้มงวด |
ความกว้างของล้อหน้า | 1 1 / 4 " |
ความสูง | 57.63 " |
รวมถึงฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
การออกแบบขา | สามารถพับเก็บได้ |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | 85.75 " |
สูงสุด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ส่วนขยายเต็ม | ปอนด์ 1102 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อกลาง | 3" |
ความกว้างของล้อกลาง | 1 1 / 4 " |
ความกว้างของลูกล้อหมุนยางกลาง | 1 1 / 4 " |
ความลึกโดยรวม | 72 " |
ความสูงโดยรวม | 57.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 42.625 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ehn-40-c.pdf |
การกระตุ้นราม | ไฮดรอลิ |
ราม ตันเนจ | 8 |
เข้าถึง @ 1,000 ปอนด์ | 60 1 / 2 " |
เข้าถึง @ 2,000 ปอนด์ | 53 1 / 4 " |
เข้าถึง @ 3,000 ปอนด์ | 46 1 / 4 " |
เข้าถึง @ 4,000 ปอนด์ | 39 1 / 4 " |
ล้อหลัง Dia. | 3 1 / 2 " |
ประเภทลูกล้อหลัง | หมุน |
ความกว้างล้อหลัง | 1 1 / 4 " |
บูมเหลื่อม | ไม่ |
ความกว้าง | 42.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 107.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 146.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 108.27 |
รหัส HS | 8426990000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | บูมสูง @ 1,000 ปอนด์ | บูมสูง @ 2,000 ปอนด์ | การออกแบบขา | ความยาวของขา | สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | สูงสุด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ส่วนขยายเต็ม | ราม ตันเนจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHN-20-ซี | 59 " | 14 1/2 "ถึง 80" | 20 1/2 "ถึง 76" | สามารถพับเก็บได้ | - | 76 " | ปอนด์ 500 | 3 | ฿26,288 | ||
EHN-40-ต | 57 " | 0 "ถึง 87" | 0 "ถึง 82" | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ | 62 "ถึง 85" | 72 " | ปอนด์ 1000 | 12 | ฿41,096 | ||
EHN-60-ต | 61 " | - | 6 1/4 "ถึง 96 9/16" | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ | 54 1/2 "ถึง 83 1/4" | 84 " | ปอนด์ 2205 | 12 | ฿60,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.