VESTIL รอกเครื่องยนต์ EHN-40-T ขายืดไสลด์ 4000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนเครื่องยนต์ไฮดรอลิก |
บูมสูง @ 1,000 ปอนด์ | 0 "ถึง 87" |
บูมสูง @ 2,000 ปอนด์ | 0 "ถึง 82" |
บูมสูง @ 3,000 ปอนด์ | 3 1/2 "ถึง 77" |
บูมสูง @ 4,000 ปอนด์ | 8 7/8 "ถึง 72" |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ล็อคล้อ | ไม่ |
ความยาวของโซ่ | 11" มีตะขอ |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 62 " |
ขาขยายได้ | ใช่ |
ประเภทพับ | ไม่ |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3 1 / 2 " |
ความกว้างของล้อหน้า | 1 1 / 4 " |
ความสูง | 57 " |
รวมถึงฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
การออกแบบขา | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ |
ความยาวของขา | 62 "ถึง 85" |
ความยาว | 62 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | 72 " |
สูงสุด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ส่วนขยายเต็ม | ปอนด์ 1000 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 62 " |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
ความกว้างโดยรวม | 35 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ehn-40-t.pdf |
การกระตุ้นราม | ไฮดรอลิ |
ราม ตันเนจ | 12 |
เข้าถึง @ 1,000 ปอนด์ | 76 " |
เข้าถึง @ 2,000 ปอนด์ | 67 " |
เข้าถึง @ 3,000 ปอนด์ | 58 " |
เข้าถึง @ 4,000 ปอนด์ | 49 " |
ล้อหลัง Dia. | 3 1 / 2 " |
ความกว้างล้อหลัง | 1 1 / 4 " |
บูมเหลื่อม | ใช่ |
ความกว้าง | 35 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 124.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 8426990000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | บูมสูง @ 1,000 ปอนด์ | บูมสูง @ 2,000 ปอนด์ | การออกแบบขา | ความยาวของขา | สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | สูงสุด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ส่วนขยายเต็ม | ราม ตันเนจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHN-20-ซี | 59 " | 14 1/2 "ถึง 80" | 20 1/2 "ถึง 76" | สามารถพับเก็บได้ | - | 76 " | ปอนด์ 500 | 3 | ฿26,288 | ||
EHN-40-ซี | 57.63 " | 3 "ถึง 102" | 9" ถึง 96 9/16" | สามารถพับเก็บได้ | - | 85.75 " | ปอนด์ 1102 | 8 | ฿41,921 | RFQ
| |
EHN-60-ต | 61 " | - | 6 1/4 "ถึง 96 9/16" | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ | 54 1/2 "ถึง 83 1/4" | 84 " | ปอนด์ 2205 | 12 | ฿60,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.