VESTIL รอกเครื่องยนต์ EHN-60-T ขายืดไสลด์ 6000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนเครื่องยนต์ไฮดรอลิก |
บูมสูง @ 2,000 ปอนด์ | 6 1/4 "ถึง 96 9/16" |
บูมสูง @ 3,000 ปอนด์ | 11 1/2 "ถึง 92 3/8" |
บูมสูง @ 4,000 ปอนด์ | 16 11/16 "ถึง 88 3/16" |
บูมสูง @ 6,000 ปอนด์ | 22 "ถึง 84" |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
ล็อคล้อ | ไม่ |
ความยาวของโซ่ | 11" มีตะขอ |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 54.5 " |
ขาขยายได้ | ใช่ |
ประเภทพับ | ไม่ |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 61 " |
รวมถึงฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
การออกแบบขา | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ |
ความยาวของขา | 54 1/2 "ถึง 83 1/4" |
ความยาว | 54.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | 84 " |
สูงสุด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ส่วนขยายเต็ม | ปอนด์ 2205 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 54.5 " |
ความสูงโดยรวม | 61 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ehn-60-t.pdf |
การกระตุ้นราม | ไฮดรอลิ |
ราม ตันเนจ | 12 |
เข้าถึง @ 2,000 ปอนด์ | 76 1 / 4 " |
เข้าถึง @ 3,000 ปอนด์ | 68 " |
เข้าถึง @ 4,000 ปอนด์ | 60 " |
เข้าถึง @ 6,000 ปอนด์ | 51 7 / 8 " |
บูมเหลื่อม | ใช่ |
UPC | 691215049566 |
ความกว้าง | 31.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 161.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 138.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.65 |
รหัส HS | 8426990000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | บูมสูง @ 1,000 ปอนด์ | บูมสูง @ 2,000 ปอนด์ | การออกแบบขา | ความยาวของขา | สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | สูงสุด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ส่วนขยายเต็ม | ราม ตันเนจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHN-20-ซี | 59 " | 14 1/2 "ถึง 80" | 20 1/2 "ถึง 76" | สามารถพับเก็บได้ | - | 76 " | ปอนด์ 500 | 3 | ฿26,288 | ||
EHN-40-ซี | 57.63 " | 3 "ถึง 102" | 9" ถึง 96 9/16" | สามารถพับเก็บได้ | - | 85.75 " | ปอนด์ 1102 | 8 | ฿32,726 | ||
EHN-40-ต | 57 " | 0 "ถึง 87" | 0 "ถึง 82" | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ | 62 "ถึง 85" | 72 " | ปอนด์ 1000 | 12 | ฿33,378 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.