EXTECH SDL200-NIST เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมมิเตอร์ 4 อินพุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทอร์โมคัปเปิลเทอร์โมมิเตอร์ |
ความถูกต้อง | ประเภท J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 องศา F / 1 องศา C), Pt100 และประเภท R, S +/- 0.5% rdg (2 องศา F / 1 องศา C) |
ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
ประเภทแบตเตอรี่ | (6) อ |
ใบรับรองการสอบเทียบ | NIST |
ข้อมูลค้างไว้ | ใช่ |
การบันทึกข้อมูล | จุด 20,000 |
แสดง | Backlit LCD |
หน่วยความจำ | ต่ำสุด / สูงสุด |
จำนวนอินพุต | 4 |
ขั้วต่อโพรบ | Mini-Type |
ความละเอียด | 0.1 องศา 1 องศา |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 1 ถึง 3600 วินาที |
ชั่วคราว พิสัย | พิมพ์ J -148 องศาถึง 2192 องศา F, ประเภท K -148 องศาถึง 2372 องศา F, พิมพ์ T -58 องศาถึง 752 องศา F, ประเภท E -58 องศาถึง 1652 องศา F, ประเภท R 32 องศาถึง 3092 องศา F, ประเภท S 32 องศาถึง 2732 องศา F |
ประเภทเทอร์โมคัปเปิล | พิมพ์ J, K, E, T, R, S |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 9025198080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ความถูกต้อง | ประเภทแบตเตอรี่ | แสดง | หน่วยความจำ | จำนวนอินพุต | ความละเอียด | อัตราการสุ่มตัวอย่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสดีแอล200 | พิมพ์ J -148 องศาถึง 2192 องศา F, ประเภท K -148 องศาถึง 2372 องศา F, พิมพ์ T -58 องศาถึง 752 องศา F, ประเภท E -58 องศาถึง 1652 องศา F, ประเภท R 32 องศาถึง 3092 องศา F, ประเภท S 32 องศาถึง 2732 องศา F | ประเภท J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 องศา F / 1 องศา C), Pt100 และประเภท R, S +/- 0.5% rdg (2 องศา F / 1 องศา C) | (6) อ | Backlit LCD | ต่ำสุด / สูงสุด | 4 | 0.1 องศา 1 องศา | 1 ถึง 3600 วินาที | ฿24,134 | ||
EA11A | -58 องศาถึง 1999 องศา F | 0.3% ของการอ่าน | (6) AAA | จอ LCD ย้อนแสง 3 เส้น | ต่ำสุด / สูงสุด / เฉลี่ย / Dif | 1 | 0.1 องศา 1 องศา | - | ฿6,867 | ||
EA11A-นสท | -58 องศาถึง 1999 องศา F | 0.3% ของการอ่าน | (6) AAA | จอ LCD ย้อนแสง 3 เส้น | ต่ำสุด / สูงสุด | 1 | 0.1 องศา 1 องศา | - | ฿12,843 | ||
EA10 | -200 องศาถึง 1999 องศา F | +/- 0.3% (+2 องศา F / + 1 องศา C) | (6) AAA | จอ LCD ย้อนแสง 3 เส้น | ต่ำสุด / สูงสุด | 2 | 0.1 องศา 1 องศา | - | ฿9,056 | ||
EA10-นสท | -200 องศาถึง 1999 องศา F | +/- 0.3% (+2 องศา F / + 1 องศา C) | (6) AAA | จอ LCD ย้อนแสง 3 เส้น | ต่ำสุด / สูงสุด | 2 | 0.1 องศา 1 องศา | - | ฿12,459 | ||
EA15 | พิมพ์ K -200 องศาถึง 1999 องศา F, ประเภท J -200 องศาถึง 1994 องศา F, ประเภท T -200 องศาถึง 752 องศา F, ประเภท E -200 องศาถึง 1598 องศา F, ประเภท R 32 องศาถึง 1999 องศา F, ประเภท S 32 องศาถึง 1999 องศา F ประเภท N -200 องศา | ประเภท J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 องศา F / 0.75 องศา C) และประเภท R, S +/- 0.05% rdg (4 องศา F / 2 องศา C) | (6) AAA | จอ LCD ย้อนแสง 3 เส้น | ต่ำสุด / สูงสุด / เฉลี่ย / Dif | 2 | องศา 0.1 | 3 ถึง 355 วินาที | ฿19,298 | ||
421502 | พิมพ์ K -328 องศาถึง 2498 องศา F, พิมพ์ J -328 องศาถึง 1922 องศา F | +/- 0.05% rdg | (1) 9V | LCD 3 บรรทัด | ต่ำสุด / สูงสุด / เฉลี่ย / Dif | 2 | 0.1 องศา C หรือ 0.2 องศา F | - | ฿10,646 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.