Extech Sdl300-nist | เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม Nist | 6yng7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH SDL300-NIST เทอร์โมมิเตอร์วัดความเร็วลม Datalogger Nist | AF2XCG 6YNG7

EXTECH SDL300-NIST เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดความเร็วลม Nist

In Stock
รายการ: AF2XCG รุ่น: SDL300-NISTข้ามอ้างอิง: 6YNG7
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
฿37,547 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความเร็วลม
ความถูกต้อง% + /-2
ความแม่นยำของความเร็วอากาศ% + /-2
ปิดอัตโนมัติใช่ด้วยการปิดใช้งาน
ประเภทแบตเตอรี่6 x AA
ใบรับรองการสอบเทียบรวม NIST
ความยาวสายไฟ3.9ft
ข้อมูลค้างไว้ใช่
การบันทึกข้อมูลใช่
แสดงจอ LCD คู่
อินเตอร์เฟซการ์ด SD, RS232 / USB
แหล่งพลังงาน(6) แบตเตอรี่ AA
ขนาดโพรบเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 "
วิธีการตรวจจับใบพัดหมุนและเทอร์มิสเตอร์
ความจุ28,500 บันทึกโดยใช้การ์ด SD 2G (รองรับการ์ด SD 1G ถึง 16G)
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- (0.4% + 1.8 F
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 158 องศา F (อากาศ)
ชนิดภาพเขียนใบพัดโลหะ
วัสดุใบพัดโลหะ
ความเร็ว (FPM)เพื่อ 100 6890
ความเร็ว (นอต)เพื่อ 1.0 68
ความเร็ว (KPH)เพื่อ 1.8 126
ความเร็ว (MPH)เพื่อ 1.1 78.3
ความเร็ว (MPS)เพื่อ 0.3 35

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)28.58
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS9026804000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Datalogger บันทึกข้อมูลลงในการ์ด SD ในรูปแบบ Excel พิมพ์ K / J อินพุตเทอร์โมคัปเปิลภายนอก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว ความถูกต้องประเภทแบตเตอรี่ใบรับรองการสอบเทียบชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนความยาวสายไฟแสดงอินเตอร์เฟซราคา
EXTECH SDL310 เครื่องวัดความเร็วลม / เครื่องบันทึกข้อมูล | AA4WMD 13G529 เอสดีแอล310+/- 1.5F / 0.8C(6) อสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้32 ถึง 122F (0 ถึง 50C)ใบพัด39 "(1m)9999 นับ LCDการ์ด SD และพีซี฿21,960
EXTECH SDL300 เครื่องวัดความเร็วลมแบบเทอร์โมเครื่องวัดความเร็วลม 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6 เอสดีแอล300+/- (0.4% + 1.8 F6 x AA-32 องศาถึง 158 องศา F (อากาศ)ใบพัดโลหะ3.9ftจอ LCD คู่การ์ด SD, RS232 / USB฿29,190

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH SDL300-NIST เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดความเร็วลม Nist
฿37,547 / หน่วย