Extech Sdl310 | เครื่องวัดความเร็วลม/เครื่องบันทึกข้อมูล | 13g529 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH SDL310 เครื่องวัดความเร็วลม / เครื่องบันทึกข้อมูล | AA4WMD 13G529

EXTECH SDL310 เครื่องวัดความเร็วลม/เครื่องบันทึกข้อมูล

In Stock
รายการ: AA4WMD รุ่น: SDL310ข้ามอ้างอิง: 13G529
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
฿21,960 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความเร็วลม
ความแม่นยำของความเร็วอากาศ+/- 2% อ่าน
ปิดอัตโนมัติใช่ด้วยการปิดใช้งาน
ประเภทแบตเตอรี่(6) อ
ใบรับรองการสอบเทียบสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
ความยาวสายไฟ39 "(1m)
ข้อมูลค้างไว้ใช่
การบันทึกข้อมูลใช่
แสดง9999 นับ LCD
อินเตอร์เฟซการ์ด SD และพีซี
ประเภทเอาท์พุทRS-232
แหล่งพลังงานอะแดปเตอร์ AC หรือแบตเตอรี่
ขนาดโพรบเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8" (72 มม.)
ความละเอียด1 ฟุต / นาที (0.01m / s)
วิธีการตรวจจับใบพัดหมุนและเทอร์มิสเตอร์
ชนิดเซนเซอร์ใบพัดและเทอร์มิสเตอร์แรงเสียดทานต่ำ
ความจุอ่าน 20M โดยใช้การ์ด SD 2G
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 1.5F / 0.8C
ชั่วคราว พิสัย32 ถึง 122F (0 ถึง 50C)
ชนิดภาพเขียนใบพัด
ความเร็ว (FPM)เพื่อ 80 4930
ความเร็ว (นอต)เพื่อ 0.8 48.6
ความเร็ว (KPH)เพื่อ 1.4 90
ความเร็ว (MPH)เพื่อ 0.9 55.9
ความเร็ว (MPS)เพื่อ 0.4 25

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)32.51
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS9026804000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Datalogger Stores Up to 20M Readings in Excel (R) Format On A 2G SD Card, Type K / J Thermocouple Input FPR High Temperature Measurement

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว ความถูกต้องประเภทแบตเตอรี่ใบรับรองการสอบเทียบชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนความยาวสายไฟแสดงอินเตอร์เฟซราคา
EXTECH SDL300 เครื่องวัดความเร็วลมแบบเทอร์โมเครื่องวัดความเร็วลม 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6 เอสดีแอล300+/- (0.4% + 1.8 F6 x AA-32 องศาถึง 158 องศา F (อากาศ)ใบพัดโลหะ3.9ftจอ LCD คู่การ์ด SD, RS232 / USB฿29,190
EXTECH SDL300-NIST เทอร์โมมิเตอร์วัดความเร็วลม Datalogger Nist | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AAรวม NIST32 องศาถึง 158 องศา F (อากาศ)ใบพัดโลหะ3.9ftจอ LCD คู่การ์ด SD, RS232 / USB฿37,547

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH SDL310 เครื่องวัดความเร็วลม/เครื่องบันทึกข้อมูล
฿21,960 / หน่วย