EXTRACT-ALL F-987-3 แผ่นกรอง HEPA กว้าง 12"
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นกรอง HEPA |
ประสิทธิภาพการกรอง | 0.9997 |
กรอบ | ใช่ |
พื้นที่สื่อ | 13.7 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 17 |
ความลึกที่กำหนด | 6" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 12x12x6 |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
ความกว้างที่กำหนด | 12 " |
UPC | 819724010864 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.58 |
รหัส HS | 8421990080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างที่กำหนด | ประสิทธิภาพการกรอง | กรอบ | พื้นที่สื่อ | เมิร์ฟ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-981 3- | 10 " | 0.9997 | ใช่ | 35.5 ตารางฟุต | 17 | - | - | 10 " | ฿22,471 | ||
อาร์เอฟ-981-5 | 10 " | 0.9997 | ใช่ | 35.5 ตารางฟุต | 17 | - | - | 9" | ฿17,129 | ||
อาร์เอฟ-981-6 | 19 " | 0.25 | ไม่ | 1.3 ตารางฟุต | 6 | 2" | 10x19x2 | 10 " | ฿4,922 | ||
F-984 3- | 24 " | 0.9997 | ใช่ | 58.8 ตารางฟุต | 17 | 6" | 12x24x6 | 12 " | ฿23,263 | ||
RF-DD 4 | 12 " | 0.9997 | ไม่ | 29.75 ตารางฟุต | - | 6" | 12x12x6 | 12 " | ฿15,794 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.