EXTRACT-ALL S-984-1 ระบบอากาศสะอาด ความลึก 14"
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบฟอกอากาศ |
Air Flow | 160 ถึง 375 CFM |
แอมป์เอซี | 1.3 |
สี | ขาว |
ความยาวสายไฟ | 7ft |
ความลึก | 14 " |
เสร็จสิ้น | โพลียูรีเทนพาวเดอร์โค้ท |
ความสูง | 24 " |
Hz | 60 |
ติด | ม้านั่ง |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ระดับเสียง | 55 @ 5 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องดูดควันและฝุ่นขนาดกะทัดรัด |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 260 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ติด | Air Flow | แอมป์เอซี | ระดับเสียง | ชนิดภาพเขียน | วัตต์ | ความกว้าง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-400-DD | ชั้น | 400 cfm | 2.91 | 70 | ม้านั่งดาวน์ดราฟต์ | 330 | 20 " | Black | ฿184,938 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.