RULAND MANUFACTURING ฮับคัปปลิ้งโอลด์แฮมแบบคีย์, แบบแคลมป์, เมตริก, ซีรีส์ MOCC
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสกรู | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ขนาด | Hub Dia | รูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มอก.25-8-A | M3 มม | 8mm | 25.4mm | MOCC 25 | 25.4mm | 2 มม | 11.9mm | 25.4mm | ฿1,991 | |
A | มอก.33-8-A | M3 มม | 8mm | 33.3mm | MOCC 33 | 33.3mm | 2 มม | 15mm | 33.3mm | ฿2,772 | |
A | มอก.51-14-A | M5 มม | 14mm | 50.8mm | MOCC 51 | 50.8mm | 5 มม | 20.8mm | 50.8mm | ฿4,962 | |
A | มอก.51-25-A | M5 มม | 25mm | 50.8mm | MOCC 51 | 50.8mm | 8 มม | 20.8mm | 50.8mm | ฿4,962 | |
A | มอก.51-16-A | M5 มม | 16mm | 50.8mm | MOCC 51 | 50.8mm | 5 มม | 20.8mm | 50.8mm | ฿4,678 | |
A | มอก.51-19-A | M5 มม | 19mm | 50.8mm | MOCC 51 | 50.8mm | 6 มม | 20.8mm | 50.8mm | ฿5,070 | |
A | มอก.51-12-A | M5 มม | 12mm | 50.8mm | MOCC 51 | 50.8mm | 4 มม | 20.8mm | 50.8mm | ฿4,962 | |
A | มอก.51-20-A | M5 มม | 20mm | 50.8mm | MOCC 51 | 50.8mm | 6 มม | 20.8mm | 50.8mm | ฿4,962 | |
A | มอก.57-19-A | M6 มม | 19mm | 57.2mm | MOCC 57 | 57.2mm | 6 มม | 28.7mm | 57.2mm | ฿6,032 | |
A | มอก.57-17-A | M6 มม | 17mm | 57.2mm | MOCC 57 | 57.2mm | 5 มม | 28.7mm | 57.2mm | ฿6,504 |
ฮับคัปปลิ้งแบบ Keyed Oldham, แบบแคลมป์, เมตริก, ซีรีส์ MOCC
Ruland Manufacturing นำเสนอฮับคัปปลิ้งสไตล์แคลมป์ที่มีการออกแบบสามชิ้นสำหรับการรวมแคลมป์หรือฮับสกรูเข้ากับรูแบบไม่มีคีย์เมตริกได้อย่างง่ายดาย ฮับเหล่านี้สามารถรองรับการเยื้องศูนย์ทุกรูปแบบ และเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแนวขนานขนานสูง พวกมันทำงานด้วยโหลดที่มีแบริ่งต่ำเพื่อปกป้องส่วนประกอบระบบที่มีความละเอียดอ่อน ฮับที่สอดคล้องกับ RoHS3 และ REACH เหล่านี้มีการออกแบบที่สมดุลเพื่อลดการสั่นสะเทือนที่ความเร็วสูงถึง 6000 รอบต่อนาที มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 8 ถึง 25 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสาต่อลูกกลิ้งทาสี
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ด
- กล่องไฟฟ้าสถานที่อันตราย
- ฮาร์ดแวร์อินเตอร์เฟซเครื่องตรวจจับก๊าซ
- ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- รีเลย์
- อุปกรณ์ขัด
- กระดาษทราย
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- บรอนซ์
- RIDGID เครื่องตัดแกนโฟม
- WATTS วาล์วลอยสำหรับงานหนัก
- PARKER กระบอกสูบนิวเมติกทรงกลม
- APPROVED VENDOR วงเล็บพับปรับได้
- HUSQVARNA แรงดันเครื่องบดคอนกรีต
- MARCOM นั่งร้านที่รองรับ
- LISLE ยึดซ็อกเก็ตสกรู
- DORMONT ขั้วต่อแก๊สเคลือบสีดำ 10A LV ซีรี่ส์
- DAZOR แว่นขยายฐานแคลมป์ LED Hi-Lighting 30 นิ้ว
- EATON D2RF Series รีเลย์สำหรับใช้งานทั่วไป