EXTRACT-ALL S-987-2A WHITE เครื่องฟอกอากาศ สีขาว 120v 60hz
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบฟอกอากาศ |
Air Flow | 100 ถึง 350 CFM |
แอมป์เอซี | 2.8 |
สี | ขาว |
ความยาวสายไฟ | 3 ฟุต ถึง 4 1/2 ฟุต |
ความลึก | 12-1 / 2 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2 1 / 2 " |
ความสูง | 12.5 " |
ติด | แพลตฟอร์มที่หลากหลาย |
ระดับเสียง | 66 @ 6 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 350 |
ความกว้าง | 19.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.