FABORY B01037.050.0200 สลักเกลียว ขนาดเกลียว 1/2-13 เกรด 5 เกรด 160PK
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไถกลอน |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน |
Dia./ ขนาดเกลียว | 1 / 2 "-13 |
เสร็จสิ้นการยึด | ชุบสังกะสี |
ความยาวของสปริง | 2 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | เกรด 5 |
หัวมุม | 80 ถึง 82 องศา |
หัวหน้า Dia. | 0.945 " |
สไตล์หัว | countersunk |
ประเภทหัว | # 3 แบน |
ความยาว | 2 " |
ประเภทกลอนไถ | โบลท์ไถคอเหลี่ยม |
ความกว้างสแควร์ | 0.5 " |
Standard | ASME B18.9 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ประเภทด้าย | UNC (หยาบ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.86 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.