FABORY B51738.025.0001 น็อตล็อค ขนาดเกลียว 1/4-20 เกรด 18-8 2400PK | CG7MQW 42KP13

FABORY B51738.025.0001 น็อตล็อค ขนาดเกลียว 1/4-20 เกรด 18-8 2400PK

In Stock
รายการ: CG7MQW รุ่น: B51738.025.0001ข้ามอ้างอิง: 42KP13

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿8,663 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตล็อค
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด18-8
ประเภทอ่อนนุชน็อตล็อคไนล่อน
Standard ASME B18.16.6
สไตล์น็อตล็อคไนล่อน
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)
ความกว้างข้ามแฟลต7 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 9.76
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY B51738.025.0001 น็อตล็อค ขนาดเกลียว 1/4-20 เกรด 18-8 2400PK
฿8,663 / แพ็ค